LOVEJOY 68514436353 คัปปลิ้งเพลา, เจาะ 0.625 นิ้ว, เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
ขนาดเบื่อ | 5 / 8 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | สีเทา |
ขนาดข้อต่อ | 6S |
ประเภทคลัป | เอส-เฟล็กซ์ |
มิติ FL | 0.78 " |
ขนาด HD | 2.5 " |
มิติข้อมูล L | 1.64 " |
มิติ P | 0.53 " |
มิติ SL | 0.29 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.7hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 8.6hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 12.9hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | 25.7hp |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 1.438 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | 450 นิ้ว. |
ภายนอก Dia. | 4" |
ด้าย | 5 / 16-18 |
แรงบิดตึง | 1718 นิ้วปอนด์/แรด |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่อหน้าแปลน |
รุ่น | แม็กซ์ ความเร็ว | ขนาดเบื่อ | ขนาดข้อต่อ | แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | ภายนอก Dia. | ด้าย | แรงบิดตึง | มิติ FL | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436349 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | 1 / 2 " | 5S | 240 นิ้ว. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 นิ้วปอนด์/แรด | 0.59 " | ฿1,624 | RFQ
|
68514436355 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5250 | 5 / 8 " | 7S | 725 นิ้ว. | 4.625 " | 3 / 8-16 | 2769 นิ้วปอนด์/แรด | 0.78 " | ฿2,436 | RFQ
|
68514436365 | รอบต่อนาที 3600 | 1 1 / 4 " | 11S | 4530 นิ้ว. | 9.625 " | 1 / 2-13 | 17300 นิ้วปอนด์/แรด | 1.5 " | ฿10,395 | RFQ
|
68514436367 | รอบต่อนาที 2800 | 1 1 / 2 " | 12S | 7200 นิ้ว. | 10 " | 1 / 2-13 | 27500 นิ้วปอนด์/แรด | 1.69 " | ฿12,213 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.