Lovejoy 68514437920 | ดุมข้อต่อ Jaw ขนาดข้อต่อ L150 3.75 นิ้ว Od | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514437920 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L150, OD 3.75 นิ้ว | AJ2XMQ

LOVEJOY 68514437920 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, 3.75 นิ้ว OD

In Stock
รายการ: AJ2XMQ รุ่น: 68514437920
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
฿7,242 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภท Hub
ขนาดเบื่อNA
ประเภท BoreSpline เบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อL150
ประเภทคลัปL
มิติ G1"
มิติ SL0.75 "
มิติ T3 / 8-16
ความยาวของฮับ2.75 "
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore1.75 "
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ1.875 "
นาที. เบื่อ0.625 "
ภายนอก Dia.3.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.5 "
ขนาดเส้นโค้ง14T 12/24 ดีพี
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย Dia.3 / 8 "-16
กระทู้ต่อนิ้ว3 / 8 "-16

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.69
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อความยาวถึง Boreภายนอก Dia.วัสดุนาที. เบื่อราคา
LOVEJOY 68514438571 Jaw Coupling Hub, L099 ขนาดข้อต่อ, 2.54 นิ้ว OD | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "เหล็กเผา0.437 "฿5,052
LOVEJOY 68514438569 Jaw Coupling Hub, L090 ขนาดข้อต่อ 2.11 นิ้ว OD | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "เหล็กเผา0.25 "฿3,954
LOVEJOY 68514437929 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L190, OD 4.5 นิ้ว | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "เหล็กเผา0.75 "฿10,533
LOVEJOY 68514437916 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L110, OD 3.32 นิ้ว | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "เหล็กเผา0.625 "฿6,554
LOVEJOY 68514437909 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L110, OD 3.32 นิ้ว | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "เหล็กเผา0.625 "฿6,554
LOVEJOY 68514455195 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L100, OD 2.54 นิ้ว | AJ2XJA 68514455195L1001.38 "2.54 "เหล็กเผา0.437 "฿2,175
LOVEJOY 68514437905 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L100, OD 2.54 นิ้ว | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "เหล็กเผา0.437 "฿6,026

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514437920 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, 3.75 นิ้ว OD
฿7,242 / หน่วย