LOVEJOY 68514438172 Coupling Hub Rrs099, ขนาดเจาะ 1-1/8 นิ้ว, 1/4 x 1/8 Keyway
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | RRS ประเภท Hub |
#ขากรรไกร | 3 |
ขนาดเบื่อ | 1 1 / 8 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ขนาดข้อต่อ | ฿099 |
ประเภทคลัป | ร.ฟ.ท |
ซีดีมิติ | 3.12 " |
ขนาด CL | 0.12 " |
มิติ SL | 0.44 " |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 0.12 " |
สมาชิกยาง | ยาง SOX (NBR) |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.5hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 6hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 9.1hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความยาวของฮับ | 1.65 " |
สไตล์ฮับ | 1 |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ขนาดรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความกว้างของรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความยาวถึง Bore | 1.06 " |
วัสดุ | เหล็กเผา |
สูงสุด เบื่อ | 1.187 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 3600 |
นาที. เบื่อ | 0.437 " |
แรงบิดที่กำหนด | 318 นิ้ว - ปอนด์ |
จำนวนขากรรไกร | 3 |
ภายนอก Dia. | 2.53 " |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย | 5 / 16-18 |
ด้าย Dia. | 5 / 16 "-18 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 5 / 16 "-18 |
UPC | 685144381729 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | วัสดุ | ความยาวของฮับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445279 | ฿190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | 1.94 " | 4.5 " | เหล็กเผา | 2.82 " | ฿7,453 | |
68514451672 | ฿090 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | เหล็กเผา | 1.24 " | ฿1,064 | |
68514441228 | ฿090 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | เหล็กเผา | 1.24 " | ฿824 | RFQ
|
68514438155 | ฿100 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | เหล็กเผา | 1.97 " | ฿2,312 | RFQ
|
68514438150 | ฿095 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1" | 2.11 " | เหล็กเผา | 1.43 " | ฿1,262 | RFQ
|
68514438153 | ฿100 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | เหล็กเผา | 1.97 " | ฿2,312 | RFQ
|
68514438147 | ฿095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1" | 2.11 " | เหล็กเผา | 1.43 " | ฿1,262 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.