LOVEJOY 68514439006 Coupling Hub สามเหลี่ยม มีรูกุญแจ 1-1/8 Inch Bore, Ductile Iron
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เดลต้า ฮับ |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 8 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | เมทัลลิ |
ประเภทคลัป | เฟล็กซ์ลิงค์ |
มิติ BC | 2.12 " |
ขนาด HD | 2.56 " |
มิติ P | 1.498 ถึง 1.5 " |
มิติ Q | 0.09 " |
ขนาด TH (ฝาแกน / ต๊าปเกลียว) | 1 / 4-20 x 0.62 |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 1.2hp |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 13.8hp |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 21hp |
สไตล์ฮับ | สันดอน |
ขนาดรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความยาวถึง Bore | 1.34 " |
วัสดุ | เหล็กดัด |
สูงสุด เบื่อ | 1.375 " |
แม็กซ์ แรงบิดต่อเนื่อง | 750 นิ้ว. |
นาที. เบื่อ | 0.438 " |
แรงบิดเกินพิกัด | 1125 นิ้ว. |
พิกัด HP ที่ 3,500 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ฮิตแรงม้า |
พิกัด HP ที่ 875 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ฮิตแรงม้า |
กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | 1 / 4-20 |
ขนาด | 40 |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | วัสดุ | ความยาวถึง Bore | มิติ BC | ขนาด HD | มิติ P | มิติ Q | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439002 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กดัด | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 ถึง 1.5 " | 0.09 " | ฿8,444 | RFQ
|
68514439052 | 1-7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | เหล็กดัด | 1.68 " | 3.08 " | 3.56 " | 1.998 ถึง 2 " | 0.09 " | ฿12,282 | RFQ
|
68514439004 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กดัด | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 ถึง 1.5 " | 0.09 " | ฿8,444 | RFQ
|
68514439101 | 2" | 1 / 2 "x 1 / 4" | เหล็กดัด | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623 ถึง 2.625 " | 0.12 " | ฿17,272 | RFQ
|
68514439008 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | เหล็กดัด | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 ถึง 1.5 " | 0.09 " | ฿8,444 | RFQ
|
68514439097 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | เหล็กดัด | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623 ถึง 2.625 " | 0.12 " | ฿17,272 | RFQ
|
68514439007 | 1-1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | เหล็กดัด | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 ถึง 1.5 " | 0.09 " | ฿8,444 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.