MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก, แก้ว, 5 ไมครอน, Buna Seal
สไตล์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0616904 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | ฿1,762 | RFQ
|
A | MF0201611 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | ฿1,762 | RFQ
|
A | MF0342787 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | ฿1,762 | RFQ
|
A | MF0201612 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | ฿1,762 | RFQ
|
B | MF0614289 | 1.6 " | 3.9 " | - | 150 PSI | 20.2 | 1.6 " | 3.9 " | ฿4,111 | RFQ
|
B | MF0614290 | 1.6 " | 3.9 " | 150 | 150 PSI | 20.2 " | 1.6 " | 3.9 " | ฿4,111 | RFQ
|
B | MF0614288 | 1.6 " | 3.9 " | 150 | 150 PSI | 20.2 " | 1.6 " | 3.9 " | ฿4,111 | RFQ
|
B | MF0617201 | 1.6 " | 3.9 " | - | 150 PSI | 20.2 | 1.6 " | 3.9 " | ฿4,111 | RFQ
|
C | MF0811918 | 1.594 " | 3.989 " | - | - | 8.583 " | 1.594 " | 3.898 " | ฿2,458 | RFQ
|
C | MF0615606 | 1.594 " | 3.989 " | - | - | 8.583 | 1.594 " | 3.898 " | ฿2,458 | RFQ
|
C | MF0617200 | 1.594 " | 3.989 " | - | - | 8.583 | 1.594 " | 3.898 " | ฿2,458 | RFQ
|
D | MF0875993 | 3.504 " | 5.906 " | 435 | 435 PSI | 8.07 " | 3.504 " | 5.906 " | ฿4,197 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือผูกสาย
- ส่วนประกอบ Faceshield
- แกนบังคับเลี้ยวและวงเลี้ยว
- ท่อเหล็กคาร์บอน
- Rebar Locator อุปกรณ์เสริม
- มอเตอร์ปั๊ม
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- การกระจาย
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- เฟอร์นิเจอร์
- HALLOWELL ตู้เก็บของมือถือพร้อมชั้นวางของและประตูมาตรฐาน
- APPROVED VENDOR Cleanout Adapter พร้อมปลั๊ก Fnpt x Spigot
- BRADLEY ก้านประกอบ
- ALLEGRO SAFETY แผ่นรองเข่า FlexKnee
- LITTLE GIANT PUMPS ผ้าคลุมผนัง SpeediDuct
- BANJO FITTINGS ดรายเมทเฟซซีล
- ZSI-FOSTER FVZ RH Series, การติดตั้งหน้าแปลนไม้แขวนเสื้อพร้อมแท่นกดราวแขวน
- FOLDING GUARD ประตูบานเลื่อนกั้นห้อง
- MILLER BY HONEYWELL ชุดระบบบันไดเข้าความสูงแนวตั้ง GlideLoc อะลูมิเนียม