MAIN FILTER INC. MF0615606 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 8.583 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.594 " |
OD ด้านล่าง | 3.989 " |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 5 |
ความสูง | 8.583 |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.594 " |
OD . ยอดนิยม | 3.898 " |
รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0201611 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | ฿1,762 | RFQ
|
MF0201612 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | ฿1,762 | RFQ
|
MF0342787 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | ฿1,762 | RFQ
|
MF0614288 | 1.6 " | 3.9 " | 150 | 150 PSI | 20.2 " | 1.6 " | 3.9 " | ฿4,111 | RFQ
|
MF0614289 | 1.6 " | 3.9 " | - | 150 PSI | 20.2 | 1.6 " | 3.9 " | ฿4,111 | RFQ
|
MF0614290 | 1.6 " | 3.9 " | 150 | 150 PSI | 20.2 " | 1.6 " | 3.9 " | ฿4,111 | RFQ
|
MF0616904 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | ฿1,762 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.