SPEEDAIRE เครื่องอัดอากาศแบบไฟฟ้า แนวนอน
เครื่องอัดอากาศแบบไฟฟ้าแบบอยู่กับที่ Speedaire เป็นอุปกรณ์นิวแมติกที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งผลิตและจัดเก็บอากาศอัดไว้ในถังเก็บ อากาศอัดที่เกิดขึ้นในเครื่องอัดอากาศ Speedaire เหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการใช้งานอุปกรณ์เกี่ยวกับลม เช่น อุปกรณ์เติมลม เครื่องเปลี่ยนยาง เครื่องตอกตะปู...rs, อุปกรณ์ควบคุมด้วยลมและปืนสเปรย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ ปิโตรเคมี และเภสัชกรรมอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | แม็กซ์ ความดัน | ชนิดเครื่องยนต์ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4B234 | 115/230 | 15.0/7.5 | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เปิด Dripproof | 38 " | 40.625 " | 21.625 " | 30 แกลลอน. | ฿61,585 | |
B | 2 MLW6 | 230 | 14 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | อุปนัย | 43 45 / 64 " | 31.25 " | 29 3 / 32 " | 0.5 แกลลอน. | ฿105,009 |
เครื่องอัดอากาศไฟฟ้า แนวนอน
เครื่องอัดอากาศ Speedaire ผลิตขึ้นเพื่อให้อากาศอัดแก่เครื่องมือลมและควบคุมปืนฉีด เครื่องอัดอากาศที่ได้รับการรับรองจาก ASME เหล่านี้มาพร้อมกับปั๊มหล่อลื่นด้วยน้ำมัน และควรติดตั้งบนพื้นแข็งหรือพื้นแข็ง เลือกจากรุ่นต่างๆ ของเครื่องอัดอากาศเหล่านี้ที่มีให้เลือกทั้งแบบแรงดัน 135 และ 150 PSI
กลไกการทำงาน
- เลือกตำแหน่งที่สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก โดยมีระยะห่างเพียงพอระหว่างมู่เล่ของคอมเพรสเซอร์และผนังเพื่อติดตั้งเครื่อง
- ติดตั้งถังบนพื้นคอนกรีตหรือแผ่นแยกเพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ต่อมอเตอร์เข้ากับสายดิน
- หลังจากเปิดเครื่องและมอเตอร์เริ่มทำงาน มู่เล่ที่เชื่อมต่อจะเริ่มหมุนเพื่อสตาร์ทคอมเพรสเซอร์
- เพลาข้อเหวี่ยงและลูกสูบของคอมเพรสเซอร์เริ่มเคลื่อนที่ขึ้นและลงเพื่อดูดอากาศเข้า
- ก๊าซที่มีความดันจะถูกส่งไปยังกระบอกลม / ถังเพื่อใช้งานต่อไป ควรติดตั้งตัวกรองที่เหมาะสมเพื่อรับอากาศที่ปราศจากน้ำหรือน้ำมัน
- หน่วยควบคุมโดยใช้สวิตช์แรงดันเริ่มและหยุดอัตโนมัติซึ่งจะหยุดคอมเพรสเซอร์เมื่อถึงแรงดันถังรับที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เมื่อแรงดันถังรับต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ตั้งไว้ สวิตช์แรงดันจะรีสตาร์ทคอมเพรสเซอร์อีกครั้ง
คุณสมบัติ
- เครื่องอัดอากาศไฟฟ้า Speedaire ใช้พลังงานจากมอเตอร์ 2 แรงม้า
- มีการติดตั้งถัง ASME ขนาด 0.5 / 30 แกลลอนและวาล์วระบายน้ำแบบแมนนวลสำหรับเก็บก๊าซอัดและระบายของเหลวส่วนเกินตามลำดับ
- หน่วยคอมเพรสเซอร์ 2 แรงม้านี้ให้อากาศ 4.9 / 6.2 cfm ที่ความดันลมสูงสุด 135 / 150 psi
- สปีแดร์ 4B234 คอมเพรสเซอร์สามารถเติมน้ำมันได้ 11.5 ออนซ์โดยใช้ช่องเติมน้ำมันและกระจกมองระดับน้ำมัน สวิตช์ความดันปิดที่ 135 psi และเปิดที่ 100 psi
- ส่วนประกอบภายในของคอมเพรสเซอร์ Speedaire เหล่านี้ได้รับการหล่อลื่นแบบสาดโดยการสาดน้ำมันหล่อลื่นจากบ่อน้ำมันขึ้นไปถึงลูกสูบและส่วนประกอบต่างๆ เพื่อสร้างละอองน้ำมันหรือหยดลงบนคอมเพรสเซอร์ หยดน้ำมันเหล่านี้จะไหลผ่านตลับลูกปืนและหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
- มีทางเข้า NPT ขนาด 0.25 นิ้วสำหรับส่งอากาศที่มีแรงดัน
- ชุดคอมเพรสเซอร์ Speedaire เหล่านี้มีเกจวัดแรงดันและวาล์วนิรภัยแรงดันสำหรับตรวจสอบแรงดัน
- สปีแดร์ 2MLW6 สวิตช์ความดันของคอมเพรสเซอร์ปิดที่ 150 psi และเปิดที่ 115 psi มีตู้ปิดเงียบและตัวแยกการสั่นสะเทือนเพื่อรักษาระดับเสียงให้ต่ำที่ 64 dBA
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- น้ำมันคอมเพรสเซอร์ Speedaire: น้ำมันคอมเพรสเซอร์ Speedaire ถูกใช้ในเครื่องอัดอากาศไฟฟ้าเหล่านี้เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดและการนำความร้อนสูง ช่วยลดการบำรุงรักษาและการหยุดทำงานตามปกติ
- ถังเก็บอากาศแบบอยู่กับที่ Speedaire: ถังลมเหล่านี้ใช้ทดแทนถังเก่าหรือชำรุดของเครื่องอัดอากาศไฟฟ้า Speedaire
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
คำถามที่พบบ่อย
พิกัดปัจจุบันของปั๊มลมไฟฟ้า Speedaire เหล่านี้อยู่ที่เท่าไร
คอมเพรสเซอร์ Speedaire 4B234 มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 120 / 240VAC โดยมีพิกัดกระแส 15 / 7.5
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการเลือกเครื่องอัดอากาศไฟฟ้าที่เหมาะสม?
- CFM ทั้งหมดหรืออัตราการไหลของอากาศที่ต้องการ
- รอบการทำงานหรือชั่วโมงการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- แรงดันอากาศที่ต้องการ
- ข้อกำหนดทางไฟฟ้า เช่น แรงดัน เฟส และกระแส
- ขนาดถังคอมเพรสเซอร์
จะบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศไฟฟ้า Speedaire เหล่านี้อย่างไร
- ตรวจสอบและเติมระดับน้ำมันในคอมเพรสเซอร์พร้อมกับระบายความชื้นที่สะสมอยู่ในถัง
- ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองอากาศ วาล์วนิรภัย และตัวเครื่องทุกสัปดาห์
- ตรวจสอบสายพานที่หมุนมู่เล่ของคอมเพรสเซอร์เพื่อความรัดกุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวบ่งชี้ระดับเทป
- ฮูดช่วง
- เครื่องทดสอบระดับน้ำ
- ฉนวนกันความร้อนท่อ
- คนเกียจคร้านเกียร์
- ถังเก็บและภาชนะ
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- การทดสอบโดยรวม
- E JAMES & CO แผ่นยางเอนกประสงค์ 50A
- JOHN GUEST Plug-In Elbow, 90 องศา
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 4 นิ้ว
- AME INTERNATIONAL รถเข็นล้อไฮดรอลิก
- WOODHEAD สายไฟซีรีส์ 130210
- GORLITZ เว้นวรรค
- APOLLO VALVES 88A-F00 ซีรี่ส์ บอลวาล์วหน้าแปลนเต็มพอร์ต
- SPEARS VALVES PVC-21 สีน้ำเงิน ตัวกลาง PVC ซีเมนต์ VOC ต่ำ
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด B รูสามรู เบอร์โซ่ 80
- ALLEGRO SAFETY ถุงลม DC 8 นิ้ว