SPEEDAIRE 2MLW6 ปั๊มลมไฟฟ้า 1 สเต็ป 2 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 1 / 4 " |
แอมป์ | 14 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ติดตั้งถัง |
Control | สวิทช์แรงดัน |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
dBA @ 3 ฟุต | 64 |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 6.2 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | อุปนัย |
จำนวนสเตจ | 1 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 150 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 115 |
ความสูงโดยรวม | 43 45 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 31.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 29 3 / 32 " |
ระยะ | 1 |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 25.4 |
RPM ปั๊ม | 980 |
ขนาดถัง | 0.5 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 159.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.14 |
รหัส HS | 8414801660 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ก. 980 รอบต่อนาที
ก. สาดน้ำหล่อลื่น.
ก. 0.5 แกลลอน
ก. 25.4 ออนซ์
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | แม็กซ์ ความดัน | ชนิดเครื่องยนต์ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B234 | 115/230 | 15.0/7.5 | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เปิด Dripproof | 38 " | 40.625 " | 21.625 " | 30 แกลลอน. | ฿61,585 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.