SPEEDAIRE 4B234 ปั๊มลมไฟฟ้า 2 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 1 / 4 " |
แอมป์ | 15.0/7.5 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ติดตั้งถัง |
Control | สวิทช์แรงดัน |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
dBA @ 3 ฟุต | 85 |
กรงขัง | NEMA 1 |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 4.9 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof |
จำนวนสเตจ | 1 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 135 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 100 |
ความสูงโดยรวม | 38 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 21.625 " |
ระยะ | 1 |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 11.5 |
RPM ปั๊ม | 875 |
ขนาดถัง | 30 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
UPC | 190735626276 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 84.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 105.41 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 65.02 |
รหัส HS | 8414801685 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. พิจารณาข้อกำหนดด้านความดันอากาศและปริมาตรของเครื่องมือหรือการใช้งานของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดเฉพาะของคอมเพรสเซอร์ตรงตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดเหล่านี้
A. ปฏิบัติตามแนวทางของผู้ผลิต ใช้อุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม และระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น พื้นผิวที่ร้อนและเสียงรบกวน
A. คอมเพรสเซอร์ไร้น้ำมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันและมักนิยมใช้เมื่อคุณภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญ รุ่นที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาน้ำมันเป็นระยะ
ก. คอมเพรสเซอร์มีระดับเสียง 85 dBA แม้ว่าจะมีเสียงรบกวนบ้าง แต่ก็อยู่ภายในขีดจำกัดที่ยอมรับได้สำหรับสภาพแวดล้อมเวิร์กช็อปหลายแห่ง พิจารณาอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน
A. การบำรุงรักษาตามปกติเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระดับน้ำมันในระบบหล่อลื่นแบบสาดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์แรงดันทำงานได้อย่างถูกต้อง ความถี่ในการบำรุงรักษาจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน แต่จำเป็นต่อการรักษาความน่าเชื่อถือของคอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | แม็กซ์ ความดัน | ชนิดเครื่องยนต์ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 MLW6 | 230 | 14 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | อุปนัย | 43 45 / 64 " | 31.25 " | 29 3 / 32 " | 0.5 แกลลอน. | ฿105,009 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.