LOVEJOY 68514439130 ประกอบหน้าแปลนด้านนอกเหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประกอบหน้าแปลนด้านนอก |
สี | เมทัลลิ |
มิติ BC | 3.88 " |
มิติข้อมูล L | 3.56 " |
มิติ P | 2.623 ถึง 2.625 " |
มิติ Q | 0.12 " |
ขนาด TH (ฝาแกน / ต๊าปเกลียว) | 3 / 8-16 x 0.88 นิ้ว |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 6.5hp |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 75hp |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 114hp |
สไตล์ฮับ | สันดอน |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เบื่อ | 2.5 " |
แม็กซ์ แรงบิดต่อเนื่อง | 4100 นิ้ว. |
ภายนอก Dia. | 7.25 " |
แรงบิดเกินพิกัด | 6150 นิ้ว. |
พิกัด HP ที่ 3,500 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ฮิตแรงม้า |
พิกัด HP ที่ 875 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ฮิตแรงม้า |
กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | 3 / 8-16 |
ขนาด | 60 |
ชนิดภาพเขียน | เฟล็กซ์ลิงค์ |
รุ่น | แรงบิดเกินพิกัด | มิติ BC | มิติ P | พิกัด HP ที่ 3,500 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | พิกัด HP ที่ 875 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | ขนาด | มิติ Q | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439010 | 1890 นิ้ว. | 2.12 " | 1.498 ถึง 1.5 " | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 1 / 4-20 | 40 ชม | 0.09 " | ฿10,938 | RFQ
|
68514439023 | 1125 นิ้ว. | 2.12 " | 1.498 ถึง 1.5 " | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 1 / 4-20 | 40 | 0.09 " | ฿7,484 | RFQ
|
68514439107 | 9000 นิ้ว. | 3.88 " | 2.623 ถึง 2.625 " | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 3 / 8-16 | 60 ชม | 0.12 " | ฿28,402 | RFQ
|
68514439071 | 2850 นิ้ว. | 3.08 " | 1.998 ถึง 2 " | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 1 / 4-20 | 50 | 0.09 " | ฿10,554 | RFQ
|
68514439054 | 4235 นิ้ว. | 3.08 " | 1.998 ถึง 2 " | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 1 / 4-20 | 50 ชม | 0.09 " | ฿15,352 | RFQ
|
68514439165 | 22500 นิ้ว. | 5.12 " | 3.498 ถึง 3.5 " | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 1 / 2-13 | 80 ชม | 0.12 " | ฿47,593 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.