อพอลโล 38-106-01 | เบรกเกอร์สุญญากาศ 1-1/4 นิ้ว Npt สีบรอนซ์ | 3hff7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 38-106-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1-1/4 นิ้ว Npt สีบรอนซ์ | AC9LFR 3HFF7

APOLLO VALVES 38-106-01 เครื่องตัดสูญญากาศ 1-1/4 นิ้ว Npt Bronze

In Stock
รายการ: AC9LFR รุ่น: 38-106-01อ้างอิงข้าม: 3HFF7
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
฿8,881 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องดูดสุญญากาศ
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
ความสูง4.375 "
วัสดุบรอนซ์
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประทับตรายางทำจากซิลิคอน
ขนาด1.25 "
ชั่วคราว พิสัย180 องศา F
UPC670750565588
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.43
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงขนาดชั่วคราว พิสัยความกว้างราคา
APOLLO VALVES 38-101-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1/4 นิ้ว Npt Bronze 125 Psi | AC9LFL 3HFF2 38-101-012.375 "1 / 4 "212 องศา F1 13 / 16 "฿1,693
APOLLO VALVES 38-102-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ 3/8 นิ้ว Npt Bronze 125 Psi | AC9LFM 3HFF3 38-102-012.375 "3 / 8 "212 องศา F1 13 / 16 "฿1,748
APOLLO VALVES 38-103-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1/2 นิ้ว Npt Bronze 125 Psi | AC9LFN 3HFF4 38-103-012.5 "1 / 2 "212 องศา F1.187 "฿2,088
APOLLO VALVES 38-104-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ 3/4 นิ้ว Npt Bronze 125 Psi | AC9LFP 3HFF5 38-104-013 1 / 16 "3 / 4 "212 องศา F2.12 "฿2,435
APOLLO VALVES 38-105-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1 นิ้ว Npt Bronze 125 Psi | AC9LFQ 3HFF6 38-105-014 1 / 16 "1"212 องศา F2.875 "฿4,899
APOLLO VALVES 38-107-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1-1/2 นิ้ว Npt สีบรอนซ์ | AC9LFT 3HFF8 38-107-014.375 "1.5 "180 องศา F3.75 "฿9,435
APOLLO VALVES 38-108-01 เบรกเกอร์สุญญากาศ 2 นิ้ว Npt Bronze 125 Psi | AC9LFU 3HFF9 38-108-014.5 "2"180 องศา F3.75 "฿13,477

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 38-106-01 เครื่องตัดสูญญากาศ 1-1/4 นิ้ว Npt Bronze
฿8,881 / หน่วย