LOVEJOY 68514439492 หน้าแปลนสเปเซอร์เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | 40 |
มิติ BC | 2.12 " |
มิติข้อมูล L | 0.5 " |
มิติ P | 1.498 ถึง 1.5 " |
มิติ Q | 0.09 " |
มิติ R | 0.5 " |
ขนาด TH (ฝาแกน / ต๊าปเกลียว) | 1 / 4-20 x 0.62 นิ้ว |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 1.2hp |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 13.8hp |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 21hp |
สไตล์ฮับ | สันดอน |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เบื่อ | 1.375 " |
แม็กซ์ แรงบิดต่อเนื่อง | 750 นิ้ว. |
นาที. เบื่อ | 0.438 " |
ภายนอก Dia. | 4.38 " |
แรงบิดเกินพิกัด | 1125 นิ้ว. |
พิกัด HP ที่ 3,500 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ฮิตแรงม้า |
พิกัด HP ที่ 875 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ฮิตแรงม้า |
กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | 1 / 4-20 |
ชนิดภาพเขียน | เฟล็กซ์ลิงค์ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ แรงบิดต่อเนื่อง | ขนาดข้อต่อ | มิติ BC | นาที. เบื่อ | ภายนอก Dia. | แรงบิดเกินพิกัด | พิกัด HP ที่ 3,500 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | พิกัด HP ที่ 875 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439508 | 4100 นิ้ว. | 60 | 3.88 " | 0.75 " | 7.25 " | 6250 นิ้ว. | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | ฿21,493 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.