LOVEJOY 68514439508 หน้าแปลนคัปปลิ้ง เหล็กปั๊ม Stamp
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | 60 |
มิติ BC | 3.88 " |
มิติข้อมูล L | 0.94 " |
มิติ P | 2.623 ถึง 2.625 " |
มิติ Q | 0.12 " |
มิติ R | 0.94 " |
ขนาด TH (ฝาแกน / ต๊าปเกลียว) | 3 / 8-16 x 0.88 นิ้ว |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 6.5hp |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 75hp |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 114hp |
สไตล์ฮับ | สันดอน |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เบื่อ | 2.5 " |
แม็กซ์ แรงบิดต่อเนื่อง | 4100 นิ้ว. |
นาที. เบื่อ | 0.75 " |
ภายนอก Dia. | 7.25 " |
แรงบิดเกินพิกัด | 6250 นิ้ว. |
พิกัด HP ที่ 3,500 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ฮิตแรงม้า |
พิกัด HP ที่ 875 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ฮิตแรงม้า |
กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | 3 / 8-16 |
ชนิดภาพเขียน | เฟล็กซ์ลิงค์ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ แรงบิดต่อเนื่อง | ขนาดข้อต่อ | มิติ BC | นาที. เบื่อ | ภายนอก Dia. | แรงบิดเกินพิกัด | พิกัด HP ที่ 3,500 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | พิกัด HP ที่ 875 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439492 | 750 นิ้ว. | 40 | 2.12 " | 0.438 " | 4.38 " | 1125 นิ้ว. | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | ฿7,484 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.