Lovejoy 68514441170 | 41170 | Spider, Snap Wrap, สีน้ำเงิน, เม็ดมีดอีลาสโตเมอร์, ยูรีเทน, แรงบิด 477 In-lbs | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514441170 Spider, Snap Wrap, สีน้ำเงิน, เม็ดมีดยางยืด, ยูรีเทน, แรงบิด 477 in-lbs | AL2ZPF 41170

LOVEJOY 68514441170 สไปเดอร์, สแน็ปแรป, น้ำเงิน, อีลาสโตเมอร์, ยูรีเทน, แรงบิด 477 in-lbs

In Stock
รายการ: AL2ZPF รุ่น: 68514441170ข้ามอ้างอิง: 41170
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
฿4,019 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 5
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแนปแรปสไปเดอร์
มุมไม่ตรงแนว1 องศา
ทนต่อสารเคมีดีมาก
สีสีน้ำเงิน
ขนาดข้อต่อSW099, SW100
ประเภทคลัปกราม
ลูกบาศก์นิ้ว5.7867 ลูกบาศ์กนิ้ว
ความจุการทำให้หมาด ๆต่ำ
ขนาด AA78.23mm
มิติข้อมูล B0.43 "
มิติ HH1.37 "
ขนาด W0.61 "
วัสดุยูรีเทน
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.15 "
ช่วงอุณหภูมิปกติ-30 องศา ถึง 160 องศา NS
การวางแนวแบบขนาน0.15 "
ความแข็งจากฝั่ง55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L237
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.61 "
ประเภทแมงมุมSW
สไตล์แหวนแข็ง
แรงบิด477 นิ้ว - ปอนด์
ชนิดภาพเขียนแทรกอีลาสโตเมอริก
UPC685144411709
ปริมาณ5.7867 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อวัสดุแรงบิดข้อต่อ TYPEสไตล์สีมุมไม่ตรงแนวความแข็งจากฝั่งราคา
LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, สีดำ, เม็ดมีดยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 144 in-lbs | AJ2WZH 68514411071SW090, SW095ยาง SOX (NBR)144 นิ้ว - ปอนด์กรามSnap Wrap ไม่มีแหวนBlack1 องศา80A฿1,192
LOVEJOY 68514424673 Spider, Snap Wrap, สีดำ, เม็ดมีดยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 1728 in-lbs | AJ2XBQ 68514424673SW190ยาง SOX (NBR)1728 นิ้ว - ปอนด์กรามสแน็ปแรปกับแหวนBlack1 องศา80A฿6,876
LOVEJOY 68514411725 Spider, Snap Wrap, สีดำ, เม็ดมีดยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 792 in-lbs | AJ2XCB 68514411725SW110ยาง SOX (NBR)792 นิ้ว - ปอนด์กรามSnap Wrap ไม่มีแหวนBlack1 องศา80A฿2,129
LOVEJOY 68514424669 Spider, Snap Wrap, สีดำ, เม็ดมีดยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 144 in-lbs | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095ยาง SOX (NBR)144 นิ้ว - ปอนด์กรามสแน็ปแรปกับแหวนBlack1 องศา80A฿1,857
LOVEJOY 68514424671 Spider, Snap Wrap, สีดำ, เม็ดมีดยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 792 in-lbs | AJ2XDY 68514424671SW110ยาง SOX (NBR)792 นิ้ว - ปอนด์กรามสแน็ปแรปกับแหวนBlack1 องศา80A฿2,961
LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, สีน้ำเงิน, เม็ดมีดยางยืด, ยูรีเทน, แรงบิด 2592 in-lbs | AJ2XGA 68514428284L190ยูรีเทน2592 นิ้ว - ปอนด์กรามแหวนแข็งสีน้ำเงิน1 องศา55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233฿6,501
LOVEJOY 68514424672 Spider, Snap Wrap, สีดำ, เม็ดมีดยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 1240 in-lbs | AJ2XHE 68514424672SW150ยาง SOX (NBR)1240 นิ้ว - ปอนด์กรามสแน็ปแรปกับแหวนBlack1 องศา80A฿4,669

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514441170 สไปเดอร์, สแน็ปแรป, น้ำเงิน, อีลาสโตเมอร์, ยูรีเทน, แรงบิด 477 in-lbs
฿4,019 / หน่วย