Lovejoy 68514441461 | Jaw Coupling Hub ขนาดข้อต่อ L090 ขนาดรู 14 มม. ความยาวดุม 1.32 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514441461 Jaw Coupling Hub, L090 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 14 มม., ความยาวฮับ 1.32 นิ้ว | AJ2XGB

LOVEJOY 68514441461 ดุมข้อต่อขากรรไกร, ขนาดข้อต่อ L090, ขนาดรู 14 มม., ความยาวดุม 1.32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AJ2XGB รุ่น: 68514441461
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
฿645 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
ขนาดเบื่อ14mm
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อL090
ประเภทคลัปL
มิติ G13.21mm
มิติ SL11.18mm
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที0.23hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที2.76hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที4.11hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ33.53mm
สไตล์ฮับ1
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ขนาดรูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore20.83mm
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ25mm
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9000
นาที. เบื่อ6mm
แรงบิดที่กำหนดนิวตันเมตร 16.27
จำนวนขากรรไกร3
ภายนอก Dia.53.59mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ54.61mm
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดเมตริก
UPC685144414618

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreวัสดุความยาวของฮับแรงบิดที่กำหนดประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514441460 Jaw Coupling Hub, L050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 8 มม., ความยาวฮับ 1.100 นิ้ว | AJ2WZC 68514441460L0508mmไม่มีรูกุญแจ15.75mmเหล็กเผา27.94mmนิวตันเมตร 2.97L฿485
LOVEJOY 68514451995 Jaw Coupling Hub, L190 Coupling Size, 48 mm Bore Size, 2.940 Inch Hub ความยาว | AJ2WZE 68514451995L19048mmไม่มีรูกุญแจ49.28mmเหล็กเผา74.68mmนิวตันเมตร 195.24L฿5,290
LOVEJOY 68514445872 Jaw Coupling Hub, L035 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 6 มม., ความยาวฮับ 0.550 นิ้ว | AJ2WZF 68514445872L0356mmไม่มีรูกุญแจ6.86mmเหล็กเผา13.97mmนิวตันเมตร 0.4L฿485
LOVEJOY 68514456180 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, ขนาดเจาะ 35 มม., ความยาวฮับ 2.75 นิ้ว | AJ2XFH 68514456180L15035mmไม่มีรูกุญแจ44.45mmเหล็กเผา69.85mmนิวตันเมตร 140.1L฿3,386
LOVEJOY 68514410215 Jaw Coupling Hub, L050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 7 มม., ความยาวฮับ 1.100 นิ้ว | AJ2XFV 68514410215L0507mmไม่มีรูกุญแจ15.75mmเหล็กเผา27.94mmนิวตันเมตร 2.97L฿231
LOVEJOY 68514447419 Jaw Coupling Hub, L035 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 5 มม., ความยาวฮับ 0.550 นิ้ว | AJ2XFW 68514447419L0355mmไม่มีรูกุญแจ6.86mmเหล็กเผา13.97mmนิวตันเมตร 0.4L฿485
LOVEJOY 68514450351 Jaw Coupling Hub, L050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 6 มม., ความยาวฮับ 1.100 นิ้ว | AJ2XHB 68514450351L0506mmไม่มีรูกุญแจ15.75mmเหล็กเผา27.94mmนิวตันเมตร 2.97L฿485

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514441461 ดุมข้อต่อขากรรไกร, ขนาดข้อต่อ L090, ขนาดรู 14 มม., ความยาวดุม 1.32 นิ้ว
฿645 / หน่วย