LOVEJOY 68514444392 Jaw Coupling Hub, L190 Coupling Size, 50 mm Bore Size, 4.5 Inch OD
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | L ประเภท Hub |
#ขากรรไกร | 3 |
ขนาดเบื่อ | 50mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | L190 |
ประเภทคลัป | L |
มิติ G | 25.4mm |
มิติ SL | 22.35mm |
สมาชิกยาง | ยาง SOX (NBR) |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 2.7hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 32.4hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 49hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความยาวของฮับ | 74.68mm |
สไตล์ฮับ | 2 |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 14 3.8 mm x มม |
ขนาดรูกุญแจ | 14 3.8 mm x มม |
ความกว้างของรูกุญแจ | 14 3.8 mm x มม |
ความยาวถึง Bore | 49.28mm |
วัสดุ | เหล็กเผา |
สูงสุด เบื่อ | 55mm |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000 |
นาที. เบื่อ | 19mm |
แรงบิดที่กำหนด | นิวตันเมตร 195 |
จำนวนขากรรไกร | 3 |
ภายนอก Dia. | 114.3mm |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 123.44mm |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ระบบการวัด | เมตริก |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | ความยาวของฮับ | วัสดุ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441313 | L050 | 9mm | 3 1.4 mm x มม | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | เหล็กเผา | L | ฿295 | |
68514441450 | L050 | 10mm | 3 1.4 mm x มม | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | เหล็กเผา | L | ฿297 | |
68514441315 | L050 | 12mm | 4 1.8 mm x มม | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | เหล็กเผา | L | ฿295 | |
68514441316 | L050 | 14mm | 5 2.3 mm x มม | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | เหล็กเผา | L | ฿364 | |
68514441451 | L050 | 15mm | 5 2.3 mm x มม | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | เหล็กเผา | L | ฿384 | |
68514456176 | L050 | 16mm | 5 2.3 mm x มม | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | เหล็กเผา | L | ฿295 | |
68514449870 | L070 | 10mm | 3 1.4 mm x มม | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | เหล็กเผา | L | ฿453 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.