LOVEJOY 68514444600 ข้อต่ออเนกประสงค์ ยาว 4.25 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เจาะลึก | 1.18 " |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 3 / 4 "x 3 / 4" |
ลูกบาศก์นิ้ว | 9.5625 ลูกบาศ์ก ใน |
ประเภทข้อต่อ | ประเภท D |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
ขนาดรูกุญแจ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
ความกว้างของรูกุญแจ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 2.12 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม | 25 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 0.88 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -30 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 1.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4.25 " |
สกรูเกลียว Dia | 1 / 4 "-20 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | 1 / 4 "-20 |
กำหนดขนาดสกรู | 1 / 4-20 |
ขนาด | D10B |
แรงบิดทำลายสถิต | 7920 นิ้ว - ปอนด์ |
สไตล์ | เบื่อ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่ออเนกประสงค์ D Type |
UPC | 685144446008 |
ปริมาณ | 9.5625 ลบ.ม. ใน. |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เจาะลึก | แรงบิดทำลายสถิต | วัสดุ | กำหนดขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444055 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 7920 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿6,757 | RFQ
|
68514445151 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | 1 / 4-20 | ฿5,792 | RFQ
|
68514445688 | 5/8 "และ 3/4" | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | 1 / 4-20 | ฿5,792 | RFQ
|
68514444398 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 15600 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿10,928 | RFQ
|
68514444286 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2880 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | 10-24 | ฿4,967 | RFQ
|
68514458227 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 2.5 " | 7" | 2" | 33120 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | 3 / 8-16 | ฿25,112 | RFQ
|
68514449452 | 3 / 8 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.75 " | 2.68 " | 0.88 " | 768 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿3,116 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.