LOVEJOY 68514445720 พินและบล็อก U-Joint ข้อต่อเดียว เจาะ 0.6250 นิ้ว ยาว 3.75 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เจาะลึก | 1.06 " |
ขนาดเบื่อ | 5 / 8 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 5 / 8 "x 5 / 8" |
ขนาดข้อต่อ | D8B |
ลูกบาศก์นิ้ว | 5.85938 ลูกบาศ์ก ใน |
เกรด | เกรด 303 |
ประเภทข้อต่อ | ประเภท D |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 3/16 x 3 32 |
ขนาดรูกุญแจ | 3/16 x 3 32 |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 1.88 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม | 25 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 0.75 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -30 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 1.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.75 " |
สกรูเกลียว Dia | 1 / 4 "-20 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | 1 / 4 "-20 |
กำหนดขนาดสกรู | 1 / 4-20 |
ขนาด | D8B |
แรงบิดทำลายสถิต | 3480 นิ้ว - ปอนด์ |
สไตล์ | เบื่อ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่ออเนกประสงค์ D Type |
ปริมาณ | 5.85938 ลบ.ม. ใน. |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายนอก Dia. | เจาะลึก | ขนาดเบื่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สกรูเกลียว Dia | เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | กำหนดขนาดสกรู | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444512 | 2" | 1.5 " | 1" | 5.44 " | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16-18 | D12B | ฿27,733 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.