LOVEJOY 68514448319 ดุมข้อต่อขากรรไกร, ขนาดข้อต่อ L225, ขนาดรู 32 มม., ความยาวดุม 3.180 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | L ประเภท Hub |
#ขากรรไกร | 3 |
ขนาดเบื่อ | 32mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | L225 |
ประเภทคลัป | L |
มิติ G | 25.4mm |
มิติ SL | 25.4mm |
สมาชิกยาง | ยาง SOX (NBR) |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 3.7hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 44.4hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 67hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความยาวของฮับ | 80.77mm |
สไตล์ฮับ | 2 |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 55.37mm |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 67mm |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 4200 |
นาที. เบื่อ | 19mm |
แรงบิดที่กำหนด | นิวตันเมตร 264.38 |
จำนวนขากรรไกร | 3 |
ภายนอก Dia. | 127mm |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 135.64mm |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ระบบการวัด | เมตริก |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | วัสดุ | ความยาวของฮับ | แรงบิดที่กำหนด | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441460 | L050 | 8mm | ไม่มีรูกุญแจ | 15.75mm | เหล็กเผา | 27.94mm | นิวตันเมตร 2.97 | L | ฿485 | |
68514451995 | L190 | 48mm | ไม่มีรูกุญแจ | 49.28mm | เหล็กเผา | 74.68mm | นิวตันเมตร 195.24 | L | ฿5,290 | |
68514445872 | L035 | 6mm | ไม่มีรูกุญแจ | 6.86mm | เหล็กเผา | 13.97mm | นิวตันเมตร 0.4 | L | ฿485 | |
68514456180 | L150 | 35mm | ไม่มีรูกุญแจ | 44.45mm | เหล็กเผา | 69.85mm | นิวตันเมตร 140.1 | L | ฿3,386 | |
68514410215 | L050 | 7mm | ไม่มีรูกุญแจ | 15.75mm | เหล็กเผา | 27.94mm | นิวตันเมตร 2.97 | L | ฿231 | |
68514447419 | L035 | 5mm | ไม่มีรูกุญแจ | 6.86mm | เหล็กเผา | 13.97mm | นิวตันเมตร 0.4 | L | ฿485 | |
68514441461 | L090 | 14mm | ไม่มีรูกุญแจ | 20.83mm | เหล็กเผา | 33.53mm | นิวตันเมตร 16.27 | L | ฿645 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.