LOVEJOY 68514455471 คัปปลิ้งชนิด H, ขนาดคัปปลิ้ง H4067, รูสต็อกหยาบ 3-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแต่งงานกัน |
ประเภท Bore | ไม่เบื่อ |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ประเภทการเชื่อมต่อ | รูสต็อกหยาบ x รูสต็อกหยาบ |
ขนาดข้อต่อ | H4067 |
ประเภทคลัป | กราม |
ขนาด HD | 9.750 " |
สมาชิกยาง | ยาง SOX (NBR) |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
สไตล์ฮับ | 3 |
ความยาวถึง Bore | 6.250 " |
วัสดุ | เหล็กดัด |
สูงสุด เบื่อ | 6.250 " |
แม็กซ์ ความเร็ว (ไม่สมดุล) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1800 |
นาที. เบื่อ | 3.250 " |
แรงบิดที่กำหนด | 88224 นิ้ว - ปอนด์ |
จำนวนขากรรไกร | 7 |
ภายนอก Dia. | 13.250 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.380 " |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
พิกัด HP ที่ 3,500 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ฮิตแรงม้า |
พิกัด HP ที่ 875 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ฮิตแรงม้า |
กำลังไฟพิกัดที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
เจาะสต็อกหยาบ | 3 1 / 4 " |
กำหนดขนาดสกรู | ไม่มีเซ็ตสกรู |
สไตล์ | ต้องกำหนด |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ปริมาณ | 2700.15125 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 175.5 |
รุ่น | ภายนอก Dia. | ขนาดข้อต่อ | ขนาด HD | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | พิกัด HP ที่ 3,500 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | พิกัด HP ที่ 875 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514426074 | 10.000 " | H3067 | 7.000 " | 11.620 " | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | - | RFQ
|
68514426076 | 12.000 " | H3667 | 8.750 " | 13.880 " | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | - | RFQ
|
68514455474 | 14.500 " | H4567 | 10.750 " | 17.120 " | ฮิตแรงม้า | - | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.