LOVEJOY 68514455578 ชุดตัวเว้นระยะ ขนาดข้อต่อ RRS190 ความลึก 180 มม.
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประกอบตัวเว้นวรรค |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ขนาดข้อต่อ | ฿190 |
ประเภทคลัป | กราม |
ความลึก | 180mm |
ซีดีมิติ | 5.000 " |
ความสูง | 5.0 " |
สไตล์ฮับ | 2 |
รวมถึง | แมงมุม Snap Wrap 2 ตัวไม่มีแหวน 2 ปลอกคอพร้อมสกรู 1 ตัวเว้นระยะ |
แทรกสไตล์ | ประเภทห่อ |
วัสดุ | เทียม-N |
สูงสุด เบื่อ | 2.125 " |
นาที. เบื่อ | 0.750 " |
แรงบิดที่กำหนด | 1728 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514415411.pdf |
Spacer Hub ความยาว (ขนาด S) | 7.087 " |
ปริมาณ | 177.16525 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ความกว้าง | 5.00 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.89 |
รุ่น | นาที. เบื่อ | สี | ขนาดข้อต่อ | แรงบิดที่กำหนด | Spacer Hub ความยาว (ขนาด S) | แรงบิด | ปริมาณ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461055 | - | - | ร.ศ.090, ร.ศ.095 | - | - | 144 ถึง 194 นิ้ว. | - | - | ฿10,066 | |
68514455577 | 16 มม | - | ฿150 | - | - | 1240 นิ้ว. | - | - | ฿15,117 | |
68514455571 | - | - | ฿110 | - | - | - | - | - | ฿10,960 | RFQ
|
68514455281 | - | Black | ร.ศ.090, ร.ศ.095 | 144 ถึง 194 นิ้ว - ปอนด์ | 5.512 " | - | 34.44881 ลูกบาศ์ก ฟุต | 2.500 " | - | RFQ
|
68514455563 | - | Black | ร.ศ.090, ร.ศ.095 | 144 ถึง 194 นิ้ว - ปอนด์ | 3.937 " | - | 24.60625 ลูกบาศ์ก ฟุต | 2.500 " | - | RFQ
|
68514455567 | - | Black | ร.ศ.099, ร.ศ.100 | 318 ถึง 417 นิ้ว - ปอนด์ | 3.937 " | - | 38.32433 ลูกบาศ์ก ฟุต | 3.120 " | - | RFQ
|
68514455569 | - | Black | ร.ศ.099, ร.ศ.100 | 318 ถึง 417 นิ้ว - ปอนด์ | 5.512 " | - | 53.65416 ลูกบาศ์ก ฟุต | 3.120 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.