LOVEJOY 68514456620 ข้อต่อลำแสงเดี่ยว 1/8 x 1/8 นิ้วเจาะ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว |
เบื่ออา | 1/4 "X 1/4" |
เบื่อ B | 1/4 "X 1/4" |
ประเภท Bore | เบื่อ |
ขนาดข้อต่อ | EC050 |
ประเภทคลัป | ข้อต่อลำแสงเดียว |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์ |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
แรงบิดที่กำหนด | 1.8 นิ้ว - ปอนด์ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
รุ่น | สูงสุด เบื่อ | แนวแกน | เบื่ออา | นาที. เบื่อ | โมเมนต์ความเฉื่อย | แรงบิดที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458292 | 0.394 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.236 " | 86.8 ปอนด์.ตร.ว. | 11 นิ้ว. | 0.984 " | 1.26 " | ฿5,338 | RFQ
|
68514458298 | 0.472 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.315 " | 207.08 ปอนด์.ตร.ว. | 17 นิ้ว. | 1.102 " | 1.496 " | ฿5,865 | RFQ
|
68514456628 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 ปอนด์ in.sq. | 5 นิ้ว - ปอนด์ | 0.748 " | 0.748 " | - | RFQ
|
68514456632 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 ปอนด์ in.sq. | 5 นิ้ว - ปอนด์ | 0.748 " | 0.748 " | - | RFQ
|
68514456642 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 0.236 " | 86.8000 ปอนด์ in.sq. | 11 นิ้ว - ปอนด์ | 0.984 " | 0.984 " | - | RFQ
|
68514456644 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 0.236 " | 86.8000 ปอนด์ in.sq. | 11 นิ้ว - ปอนด์ | 0.984 " | 0.984 " | - | RFQ
|
68514456652 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 0.315 " | 148.9900 ปอนด์ in.sq. | 17 นิ้ว - ปอนด์ | 1.102 " | 1.102 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.