LOVEJOY EC Series, คัปปลิ้งแบบหนีบลำแสงเดี่ยว, นิ้วเจาะ
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด เบื่อ | แนวแกน | เบื่ออา | นาที. เบื่อ | โมเมนต์ความเฉื่อย | แรงบิดที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456620 | - | - | 1/4 "X 1/4" | - | - | 1.8 นิ้ว - ปอนด์ | - | - | ฿4,186 | RFQ
|
B | 68514458284 | 0.188 " | ± 0.010" | 3 / 16 "x 1 / 8" | 0.118 " | 4.1000 ปอนด์ in.sq. | 1.80 นิ้ว - ปอนด์ | 0.512 " | 0.748 " | - | RFQ
|
B | 68514456628 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 ปอนด์ in.sq. | 5 นิ้ว - ปอนด์ | 0.748 " | 0.748 " | - | RFQ
|
B | 68514456632 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 ปอนด์ in.sq. | 5 นิ้ว - ปอนด์ | 0.748 " | 0.748 " | - | RFQ
|
B | 68514456642 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 0.236 " | 86.8000 ปอนด์ in.sq. | 11 นิ้ว - ปอนด์ | 0.984 " | 0.984 " | - | RFQ
|
A | 68514458292 | 0.394 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.236 " | 86.8 ปอนด์.ตร.ว. | 11 นิ้ว. | 0.984 " | 1.26 " | ฿5,338 | RFQ
|
B | 68514456644 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 0.236 " | 86.8000 ปอนด์ in.sq. | 11 นิ้ว - ปอนด์ | 0.984 " | 0.984 " | - | RFQ
|
B | 68514456652 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 0.315 " | 148.9900 ปอนด์ in.sq. | 17 นิ้ว - ปอนด์ | 1.102 " | 1.102 " | - | RFQ
|
B | 68514456654 | 0.472 " | ± 0.010" | 3 / 8 "x 1 / 2" | 0.315 " | 148.9900 ปอนด์ in.sq. | 17 นิ้ว - ปอนด์ | 1.102 " | 1.102 " | - | RFQ
|
B | 68514456656 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 0.315 " | 148.9900 ปอนด์ in.sq. | 17 นิ้ว - ปอนด์ | 1.102 " | 1.102 " | - | RFQ
|
A | 68514458298 | 0.472 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.315 " | 207.08 ปอนด์.ตร.ว. | 17 นิ้ว. | 1.102 " | 1.496 " | ฿5,865 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือตัดแนวทแยง
- เครื่องวัดระดับเสียง
- พื้นที่ จำกัด Hoist Mounts
- กระเป๋าถังและเครื่องมือจัดระเบียบ
- ฐานเครื่องชาร์จแบบเหนี่ยวนำ
- มหาดไทยยานยนต์
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- ถุงขยะและซับใน
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- NEW PIG Build-a-berm การรั่วไหลของการรั่วไหล
- FRANKLIN มอเตอร์ปั๊มจุ่ม
- WINTERS INSTRUMENTS TAS-LF เทอร์โมมิเตอร์ Indsutrial
- DIXON จุกนม
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS คอนเทนเนอร์กริดแบบแบ่งได้นำไฟฟ้า
- WATTS Quick Connect Union ประเดิม
- VESTIL ซีรีส์ SU คานยื่นแบบมาตรฐานด้านเดียว
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-D ขนาด 818 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-R, ขนาด 815, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman
- BROWNING สายพานเกียร์ XH สต็อก ระยะพิทช์ 7/8 นิ้ว