LOVEJOY 68514456682 ข้อต่อลำแสงเดี่ยวขนาด 6 x 6 มม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว |
ขนาดเบื่อ | 6mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
ขนาดข้อต่อ | ES100 |
ประเภทคลัป | ข้อต่อลำแสงเดียว |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์ |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
แรงบิดที่กำหนด | 11 นิ้ว - ปอนด์ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ระบบการวัด | เมตริก |
รุ่น | ภายนอก Dia. | ขนาดเบื่อ | ขนาดข้อต่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กำหนดขนาดสกรู | แรงบิดตึง | ปริมาณ | ความยาวถึง Bore | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456666 | 13mm | 3mm | ES050 | 13mm | M2.5 | 42.80 นิ้ว-ปอนด์/ราด | 0.13422 ลบ.ม. ใน. | 3mm | - | RFQ
|
68514456670 | 19mm | 4mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 นิ้ว-ปอนด์/ราด | 0.41851 ลบ.ม. ใน. | 5mm | - | RFQ
|
68514456672 | 19mm | 5mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 นิ้ว-ปอนด์/ราด | 0.41851 ลบ.ม. ใน. | 5mm | - | RFQ
|
68514456674 | 19mm | 6mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 นิ้ว-ปอนด์/ราด | 0.41851 ลบ.ม. ใน. | 5mm | - | RFQ
|
68514456684 | 25mm | 8mm | ES100 | 25mm | M5 | 286.50 นิ้ว-ปอนด์/ราด | 0.95276 ลบ.ม. ใน. | 7mm | - | RFQ
|
68514456686 | 25mm | 10mm | ES100 | 25mm | M5 | 286.50 นิ้ว-ปอนด์/ราด | 0.95276 ลบ.ม. ใน. | 7mm | - | RFQ
|
68514456694 | 28mm | 10mm | ES112 | 28mm | M6 | 409.30 นิ้ว-ปอนด์/ราด | 1.33827 ลบ.ม. ใน. | 7mm | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.