LOVEJOY 68514456686 ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว, แรงบิด 11 นิ้วปอนด์, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.984 นิ้ว, 86.80 ปอนด์นิ้วตารางเมตร ความเฉื่อย
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว |
แนวแกน | ± 0.010" |
ขนาดเบื่อ | 10mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
ขนาดข้อต่อ | ES100 |
ประเภทคลัป | ข้อต่อลำแสงเดียว |
น้ำหนัก Coupling (Lb. ) | 30 กรัม |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์ |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 7mm |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 5 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 10mm |
แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน | 200 องศา ฉ |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 |
นาที. เบื่อ | 6mm |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 86.8000 ปอนด์ in.sq. |
แรงบิดที่กำหนด | 11 นิ้ว - ปอนด์ |
ภายนอก Dia. | 25mm |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25mm |
การวางแนวแบบขนาน | 0.005 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ชุด | อีเอส ซีรีส์ |
กำหนดขนาดสกรู | M5 |
สไตล์ | ชุดสกรู |
ระบบการวัด | เมตริก |
แรงบิดตึง | 286.50 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ปริมาณ | 0.95276 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.03 |
รุ่น | ภายนอก Dia. | ขนาดเบื่อ | ขนาดข้อต่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กำหนดขนาดสกรู | แรงบิดตึง | ปริมาณ | ความยาวถึง Bore | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456682 | - | 6mm | ES100 | - | - | - | - | - | ฿4,155 | RFQ
|
68514456666 | 13mm | 3mm | ES050 | 13mm | M2.5 | 42.80 นิ้ว-ปอนด์/ราด | 0.13422 ลบ.ม. ใน. | 3mm | - | RFQ
|
68514456670 | 19mm | 4mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 นิ้ว-ปอนด์/ราด | 0.41851 ลบ.ม. ใน. | 5mm | - | RFQ
|
68514456672 | 19mm | 5mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 นิ้ว-ปอนด์/ราด | 0.41851 ลบ.ม. ใน. | 5mm | - | RFQ
|
68514456674 | 19mm | 6mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 นิ้ว-ปอนด์/ราด | 0.41851 ลบ.ม. ใน. | 5mm | - | RFQ
|
68514456684 | 25mm | 8mm | ES100 | 25mm | M5 | 286.50 นิ้ว-ปอนด์/ราด | 0.95276 ลบ.ม. ใน. | 7mm | - | RFQ
|
68514456694 | 28mm | 10mm | ES112 | 28mm | M6 | 409.30 นิ้ว-ปอนด์/ราด | 1.33827 ลบ.ม. ใน. | 7mm | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.