LOVEJOY 68514458050 ดุมแบบสกรู, แรงบิด 8.90 นิ้วปอนด์, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.787 นิ้ว, 0.01 ปอนด์นิ้วตร.ม. ความเฉื่อย
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดุมสกรู |
มุมไม่ตรงแนว | 2 องศา |
ขนาดเบื่อ | 5 / 16 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | Black |
ขนาดข้อต่อ | MSF20 |
ประเภทคลัป | มินิซอฟท์ ดีไซน์สามชิ้นพร้อมปลอกสวม |
น้ำหนัก Coupling (Lb. ) | ออนซ์ 1.50 |
วัสดุฮับ | โลหะผสมสังกะสี |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.394 " |
สูงสุด เบื่อ | 0.394 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1900 |
นาที. เบื่อ | 0.197 " |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 0.0100 ปอนด์ in.sq. |
แรงบิดที่กำหนด | 8.90 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | 140 องศา ฉ |
ภายนอก Dia. | 0.787 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.339 " |
การวางแนวแบบขนาน | 0.010 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ชุด | ซีรีส์ MSF |
กำหนดขนาดสกรู | M3 |
สไตล์ | ชุดสกรู |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
แรงบิดตึง | 80 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ปริมาณ | 0.82934 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | แรงบิดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458057 | MSF25 | 1 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.472 " | 1.614 " | 13.3 นิ้ว - ปอนด์ | ฿1,461 | RFQ
|
68514458039 | MSF16 | 3 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.315 " | 1.063 " | 4.4 นิ้ว - ปอนด์ | ฿1,362 | RFQ
|
68514458038 | MSF16 | 1 / 8 " | - | 0.315 " | - | 4.40 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
68514458040 | MSF16 | 1 / 4 " | - | 0.315 " | - | 4.40 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
68514458041 | MSF16 | 5 / 16 " | - | 0.315 " | - | 4.40 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
68514458048 | MSF20 | 3 / 16 " | - | 0.394 " | - | 8.90 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
68514458049 | MSF20 | 1 / 4 " | - | 0.394 " | - | 8.90 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.