LOVEJOY 68514458057 ดุมข้อต่อพร้อมสกรูตัวหนอน รู 0.25 นิ้ว สังกะสี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดุมสกรู |
มุมไม่ตรงแนว | 2 องศา |
ขนาดเบื่อ | 1 / 4 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | Black |
ขนาดข้อต่อ | MSF25 |
ประเภทคลัป | MSF |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.472 " |
วัสดุ | โลหะผสมสังกะสี |
สูงสุด เบื่อ | 0.472 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1500 |
นาที. เบื่อ | 0.197 " |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 0.028 ปอนด์.นิ้ว. |
โมเมนต์ความเฉื่อย WR2 | 0.028 ปอนด์ in.sq. |
แรงบิดที่กำหนด | 13.3 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | 140 องศา ฉ |
ภายนอก Dia. | 0.984 " |
ความยาวของข้อต่อโดยรวม | 1.614 " |
การวางแนวแบบขนาน | 0.01 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
กำหนดขนาดสกรู | M4 |
สไตล์ | ชุดสกรู |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
แรงบิดตึง | 106 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ชนิดภาพเขียน | มินิซอฟท์ดีไซน์สามชิ้นพร้อมปลอกแขน |
UPC | 685144580573 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | แรงบิดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458039 | MSF16 | 3 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.315 " | 1.063 " | 4.4 นิ้ว - ปอนด์ | ฿1,362 | RFQ
|
68514458038 | MSF16 | 1 / 8 " | - | 0.315 " | - | 4.40 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
68514458040 | MSF16 | 1 / 4 " | - | 0.315 " | - | 4.40 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
68514458041 | MSF16 | 5 / 16 " | - | 0.315 " | - | 4.40 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
68514458048 | MSF20 | 3 / 16 " | - | 0.394 " | - | 8.90 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
68514458049 | MSF20 | 1 / 4 " | - | 0.394 " | - | 8.90 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
68514458050 | MSF20 | 5 / 16 " | - | 0.394 " | - | 8.90 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.