เลิฟจอย 68514458560 | ข้อต่อขากรรไกร Lc095 ขนาดรู 19 มม. รูกุญแจ 6 X 2.8 มม. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514458560 Jaw Coupling LC095 ขนาดรู 19 มม. รูกุญแจ 6 x 2.8 มม. | AJ2XDA

LOVEJOY 68514458560 ข้อต่อขากรรไกร LC095, ขนาดเจาะ 19 มม., รูกุญแจ 6 x 2.8 มม.

In Stock
รายการ: AJ2XDA รุ่น: 68514458560
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
฿1,245 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLC ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
ประมาณ เบื่อ38.1mm
ขนาดเบื่อ19mm
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อแอลซี095
ประเภทคลัปLC
มิติข้อมูล CBD64.52mm
มิติ G12.7mm
มิติ SL11.18mm
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที3.72hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที5.5hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
สไตล์ฮับ1
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ6 2.8 mm x มม
ขนาดรูกุญแจ6 2.8 mm x มม
ความกว้างของรูกุญแจ6 2.8 mm x มม
ความยาวถึง Bore25.4mm
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ29mm
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9000
นาที. เบื่อ11mm
โมเมนต์ความเฉื่อย WR20.89 ปอนด์.นิ้ว.
แรงบิดที่กำหนดนิวตันเมตร 21.92
จำนวนขากรรไกร3
ภายนอก Dia.53.59mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ63.5mm
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1000 รอบต่อนาที0.31 กิโลวัตต์
ระบบการวัดเมตริก
UPC685144585608

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.วัสดุแรงบิดที่กำหนดราคา
LOVEJOY 68514458575 Jaw Coupling LC190, ขนาดรู 28 มม., รูกุญแจ 8 x 3.3 มม. | AJ2XGU 68514458575แอลซี19028mm8 3.3 mm x มม49.28mm114.3mmเหล็กเผานิวตันเมตร 195.24฿7,453

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514458560 ข้อต่อขากรรไกร LC095, ขนาดเจาะ 19 มม., รูกุญแจ 6 x 2.8 มม.
฿1,245 / หน่วย