เลิฟจอย 68514458575 | ข้อต่อขากรรไกร Lc190 ขนาดรู 28 มม. รูกุญแจ 8 X 3.3 มม. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514458575 Jaw Coupling LC190, ขนาดรู 28 มม., รูกุญแจ 8 x 3.3 มม. | AJ2XGU

LOVEJOY 68514458575 ข้อต่อขากรรไกร LC190, ขนาดเจาะ 28 มม., รูกุญแจ 8 x 3.3 มม.

In Stock
รายการ: AJ2XGU รุ่น: 68514458575
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
฿7,453 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLC ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
ประมาณ เบื่อ74.68mm
ขนาดเบื่อ28mm
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อแอลซี190
ประเภทคลัปLC
มิติข้อมูล CBD127.25mm
มิติ G25.4mm
มิติ SL22.35mm
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที32.4hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที49hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
สไตล์ฮับ2
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ8 3.3 mm x มม
ขนาดรูกุญแจ8 3.3 mm x มม
ความกว้างของรูกุญแจ8 3.3 mm x มม
ความยาวถึง Bore49.28mm
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ54mm
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000
นาที. เบื่อ19mm
โมเมนต์ความเฉื่อย WR239.256 ปอนด์.นิ้ว.
แรงบิดที่กำหนดนิวตันเมตร 195.24
จำนวนขากรรไกร3
ภายนอก Dia.114.3mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ123.95mm
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1000 รอบต่อนาที2.7 กิโลวัตต์
ระบบการวัดเมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.วัสดุแรงบิดที่กำหนดราคา
LOVEJOY 68514458560 Jaw Coupling LC095 ขนาดรู 19 มม. รูกุญแจ 6 x 2.8 มม. | AJ2XDA 68514458560แอลซี09519mm6 2.8 mm x มม25.4mm53.59mmเหล็กเผานิวตันเมตร 21.92฿1,245

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514458575 ข้อต่อขากรรไกร LC190, ขนาดเจาะ 28 มม., รูกุญแจ 8 x 3.3 มม.
฿7,453 / หน่วย