LOVEJOY 68514458605 ฮับควบคุมการเคลื่อนไหว, แรงบิด 10.60 นิ้วปอนด์, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.787 นิ้ว, 0.003 ปอนด์นิ้วตารางเมตร ความเฉื่อย
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮับคลัปควบคุมการเคลื่อนไหว |
มุมไม่ตรงแนว | 3 องศา |
ขนาดเบื่อ | 1 / 8 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เงิน/เมทัลลิก |
ขนาดข้อต่อ | MOL 20 |
ประเภทคลัป | Oldham การออกแบบสามชิ้นพร้อมส่วนแทรก |
น้ำหนัก Coupling (Lb. ) | ออนซ์ 0.50 |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.354 " |
สูงสุด เบื่อ | 0.315 " |
แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน | 176 องศา ฉ |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1900 |
นาที. เบื่อ | 0.118 " |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 0.003 ปอนด์ in.sq. |
แรงบิดที่กำหนด | 10.60 นิ้ว - ปอนด์ |
ภายนอก Dia. | 0.787 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 0.906 " |
การวางแนวแบบขนาน | 0.600 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ชุด | ซีรี่ส์ MOL |
กำหนดขนาดสกรู | M4 |
สไตล์ | ชุดสกรู |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
แรงบิดตึง | 974 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ปริมาณ | 0.21926 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
รุ่น | โมเมนต์ความเฉื่อย | ขนาดเบื่อ | ขนาดข้อต่อ | แรงบิดที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การวางแนวแบบขนาน | กำหนดขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458111 | - | 3 / 8 " | MOL 32 | 39.80 นิ้ว - ปอนด์ | - | - | - | - | ฿2,506 | RFQ
|
68514458078 | - | 1 / 4 " | MOL 16 | 6.20 นิ้ว - ปอนด์ | - | - | - | - | ฿1,671 | RFQ
|
68514458102 | - | 3 / 8 " | MOL 25 | 17.70 นิ้ว - ปอนด์ | - | - | - | - | ฿2,005 | RFQ
|
68514458089 | - | 1 / 7 " | MOL 20 | 10.60 นิ้ว - ปอนด์ | - | - | - | - | ฿1,838 | RFQ
|
68514458076 | 0.001 ปอนด์ in.sq. | 1 / 8 " | MOL 16 | 6.20 นิ้ว - ปอนด์ | 0.63 " | 0.709 " | 0.400 " | M3 | - | RFQ
|
68514458077 | 0.001 ปอนด์ in.sq. | 3 / 16 " | MOL 16 | 6.20 นิ้ว - ปอนด์ | 0.63 " | 0.709 " | 0.400 " | M3 | - | RFQ
|
68514458088 | 0.003 ปอนด์ in.sq. | 3 / 16 " | MOL 20 | 10.60 นิ้ว - ปอนด์ | 0.787 " | 0.906 " | 0.600 " | M4 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.