Lovejoy 68514461984 | Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ Cj 14/16, 5/16 ไม่มีรูกุญแจ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514461984 Jaw Coupling Hub, CJ 14/16 ขนาดข้อต่อ 5/16 ไม่มีรูกุญแจ | AJ2XPC

LOVEJOY 68514461984 ฮับข้อต่อขากรรไกร, ขนาดข้อต่อ CJ 14/16, 5/16 ไม่มีรูกุญแจ

In Stock
รายการ: AJ2XPC รุ่น: 68514461984
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
฿1,017 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCJ ซีรี่ส์ฮับ
การกระจัดเชิงมุม0.03 "
ขนาดเบื่อ5 / 16 "
ประเภท Boreของแข็ง
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อCJ14
ประเภทคลัปCJ
มิติ G0.51 "
ขนาด HD1.18 "
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL)0.06 "
วัสดุฮับผงโลหะ
สไตล์ฮับB
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ขนาดรูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore0.43 "
วัสดุผงโลหะ
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที]1.2 องศา
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka)0.04 "
สูงสุด เบื่อ0.63 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน-50 องศา ถึง 248 องศา NS
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr)0.007 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1900
แม็กซ์ แรงบิด133 นิ้ว - ปอนด์
แรงบิดที่กำหนด (กับแมงมุม 92 Shore A)66 นิ้ว - ปอนด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ (มีแมงมุม 80 Shore A, 92 Shore A และ 95/98 Shore A)-40 องศา ถึง 212 องศา NS
ภายนอก Dia.1.18 "
ความยาวของข้อต่อโดยรวม1.38 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514460880.pdf
สกรูเกลียว Dia# 8-32
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว# 8-32
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL)0.2 "
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T)8-32
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม1.18 "
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.39 "
สไตล์เบื่อ
ระบบการวัดของจักรพรรดิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจสไตล์ฮับภายนอก Dia.ความยาวของข้อต่อโดยรวมวัสดุฮับประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514462030 Jaw Coupling Hub, CJ 38/45 ขนาดข้อต่อ, 1-3/4 x 3/8 นิ้ว Keyway | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ฿3,021
LOVEJOY 68514462017 Jaw Coupling Hub, CJ 28/38 ขนาดข้อต่อ, 1-1/8 x 1/4 นิ้ว Keyway | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ฿2,252
LOVEJOY 68514462016 Jaw Coupling Hub พร้อมรูกุญแจ กรามโค้ง ขนาดรู 1 นิ้ว สีผงโลหะ | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B ดุม PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ฿2,418
RFQ
LOVEJOY 68514462014 Jaw Coupling Hub ขนาด CJ28/38 ขนาดรู 0.750 นิ้ว พร้อมรูกุญแจ อลูมิเนียม | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 ฮับ 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ฿2,214
RFQ
LOVEJOY 68514462009 Jaw Coupling Hub ขนาด CJ24 ขนาดรู 1 นิ้ว พร้อมรูกุญแจ โลหะผง | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B ดุม PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ฿1,813
RFQ
LOVEJOY 68514462019 Jaw Coupling Hub ขนาด CJ28/38 ขนาดรู 1.375 นิ้ว พร้อมรูกุญแจ อลูมิเนียม | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 ฮับ 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ฿2,235
RFQ
LOVEJOY 68514462018 Jaw Coupling Hub โพลียูรีเทน เปิดกลาง 1/4 x 1/8 นิ้ว | AL9VKT 62018 / CJ28/38 X 1 1/4 68514462018CJ281 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ฿2,235
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514461984 ฮับข้อต่อขากรรไกร, ขนาดข้อต่อ CJ 14/16, 5/16 ไม่มีรูกุญแจ
฿1,017 / หน่วย