Lovejoy 68514462030 | Jaw Coupling Hub ขนาดข้อต่อ Cj 38/45 รูกุญแจ 1-3/4 X 3/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514462030 Jaw Coupling Hub, CJ 38/45 ขนาดข้อต่อ, 1-3/4 x 3/8 นิ้ว Keyway | AJ2XPA

LOVEJOY 68514462030 Jaw Coupling Hub, CJ 38/45 Coupling Size, 1-3/4 x 3/8 นิ้ว Keyway

In Stock
รายการ: AJ2XPA รุ่น: 68514462030
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
฿3,021 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCJ ซีรี่ส์ฮับ
การกระจัดเชิงมุม0.07 "
ขนาดเบื่อ1 3 / 4 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อCJ38
ประเภทคลัปCJ
มิติ G0.94 "
ขนาด HD3.15 "
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL)0.12 "
วัสดุฮับผงโลหะ
สไตล์ฮับB
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ3 / 8 "x 3 / 16"
ขนาดรูกุญแจ3 / 8 "x 3 / 16"
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 8 "x 3 / 16"
ความยาวถึง Bore1.77 "
วัสดุผงโลหะ
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที]1 องศา
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka)0.07 "
สูงสุด เบื่อ1.75 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน-50 องศา ถึง 248 องศา NS
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr)0.011 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7100
แม็กซ์ แรงบิด3360 นิ้ว - ปอนด์
นาที. เบื่อ1.38 "
แรงบิดที่กำหนด (กับแมงมุม 92 Shore A)1680 นิ้ว - ปอนด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ (มีแมงมุม 80 Shore A, 92 Shore A และ 95/98 Shore A)-40 องศา ถึง 212 องศา NS
ภายนอก Dia.3.15 "
ความยาวของข้อต่อโดยรวม4.49 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514460880.pdf
สกรูเกลียว Dia5 / 16 "-18
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว5 / 16 "-18
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL)0.59 "
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T)5 / 16-18
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม3.15 "
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.71 "
สไตล์เบื่อ
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
UPC685144620309

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจสไตล์ฮับภายนอก Dia.ความยาวของข้อต่อโดยรวมวัสดุฮับประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514462017 Jaw Coupling Hub, CJ 28/38 ขนาดข้อต่อ, 1-1/8 x 1/4 นิ้ว Keyway | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ฿2,252
LOVEJOY 68514461984 Jaw Coupling Hub, CJ 14/16 ขนาดข้อต่อ 5/16 ไม่มีรูกุญแจ | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "ไม่มีรูกุญแจB1.18 "1.38 "-CJ฿1,017
LOVEJOY 68514462016 Jaw Coupling Hub พร้อมรูกุญแจ กรามโค้ง ขนาดรู 1 นิ้ว สีผงโลหะ | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B ดุม PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ฿2,418
RFQ
LOVEJOY 68514462014 Jaw Coupling Hub ขนาด CJ28/38 ขนาดรู 0.750 นิ้ว พร้อมรูกุญแจ อลูมิเนียม | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 ฮับ 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ฿2,214
RFQ
LOVEJOY 68514462009 Jaw Coupling Hub ขนาด CJ24 ขนาดรู 1 นิ้ว พร้อมรูกุญแจ โลหะผง | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B ดุม PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ฿1,813
RFQ
LOVEJOY 68514462019 Jaw Coupling Hub ขนาด CJ28/38 ขนาดรู 1.375 นิ้ว พร้อมรูกุญแจ อลูมิเนียม | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 ฮับ 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ฿2,235
RFQ
LOVEJOY 68514462018 Jaw Coupling Hub โพลียูรีเทน เปิดกลาง 1/4 x 1/8 นิ้ว | AL9VKT 62018 / CJ28/38 X 1 1/4 68514462018CJ281 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ฿2,235
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514462030 Jaw Coupling Hub, CJ 38/45 Coupling Size, 1-3/4 x 3/8 นิ้ว Keyway
฿3,021 / หน่วย