LOVEJOY 68514466826 ดุม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.130 นิ้ว, ความยาว 3.160 นิ้ว, ความหนา 0.830 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CJ ซีรี่ส์ฮับ |
การกระจัดเชิงมุม | 1.10 องศา |
ขนาดเบื่อ | 50mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | สีเทา |
การแต่งงานกัน | กราม |
ขนาดข้อต่อ | ซีเจ48/60 |
ประเภทคลัป | CJ |
มิติ G | 27.94mm |
ขนาด HD | 104.90mm |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 3.56mm |
สไตล์ฮับ | B |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 14mm x 3.8mm |
ความกว้างของรูกุญแจ | 14mm x 3.8mm |
ความยาวถึง Bore | 55.88mm |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน | 0.0820 " |
สูงสุด เบื่อ | 60mm |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล | 0.0140 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5600 |
แม็กซ์ แรงบิด | นิวตันเมตร 619 |
นาที. เบื่อ | 26mm |
แรงบิดที่กำหนด | นิวตันเมตร 310 |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 104.90mm |
ความยาวของข้อต่อโดยรวม | 80.26mm |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514460880.pdf |
สกรูเกลียว Dia | 5 / 16 "-18 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | 5 / 16 "-18 |
ตั้งขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู | 20.07mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม | 51mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 105mm |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 21mm |
ระบบการวัด | เมตริก |
ชั่วคราว พิสัย | -50 องศา ถึง 248 องศา NS |
ปริมาณ | 53.89980 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.85 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ภายนอก Dia. | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | วัสดุฮับ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462062 | ซีเจ75/90 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | B | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | ฿16,080 | |
68514462416 | ซีเจ55/70 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | A | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | ฿8,919 | RFQ
|
68514462050 | ซีเจ42/55 | 30mm | 8 3.3 mm x มม | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿6,165 | RFQ
|
68514462056 | ซีเจ42/55 | 48mm | 14 3.8 mm x มม | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿6,234 | RFQ
|
68514462051 | ซีเจ42/55 | 32mm | 10 3.3 mm x มม | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿6,165 | RFQ
|
68514462059 | ซีเจ48/60 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | B | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | ฿6,698 | RFQ
|
68514462048 | ซีเจ42/55 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿4,605 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.