ดุมล้อซีรีส์ LOVEJOY CJ เหล็กหล่อ รูเมตริกสไตล์ A และ B
ฮับคลัปปลิ้งผ่านกระบวนการตัดเฉือนแบบพิเศษเพื่อสร้างโปรไฟล์กรามโค้งที่ให้พื้นที่สัมผัสที่มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความจุแรงบิดและลดแรงดันของคมตัด เหล่านี้ เลิฟ ฮับคัปปลิ้ง CJ สามารถรองรับการวางแนวของเพลาเชิงมุมและแนวรัศมี....อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ภายนอก Dia. | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | วัสดุฮับ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514476399 | CJ42 | NA | - | A | 95mm | 125.98mm | - | CJ | ฿6,165 | RFQ
|
A | 68514462057 | ซีเจ42/55 | 50mm | - | B | 95mm | 72.90mm | - | CJ | ฿6,234 | RFQ
|
B | 68514462058 | ซีเจ42/55 | 55mm | 16 มม. x 4.3 | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿6,234 | RFQ
|
A | 68514462049 | ซีเจ42/55 | 28mm | - | A | 95mm | 72.90mm | - | CJ | - | RFQ
|
B | 68514462052 | ซีเจ42/55 | 35mm | 10 3.3 mm x มม | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿6,165 | RFQ
|
B | 68514462054 | ซีเจ42/55 | 42mm | 12 มม. x 3.3 | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿6,651 | RFQ
|
B | 68514462414 | ซีเจ42/55 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿4,584 | RFQ
|
B | 68514462048 | ซีเจ42/55 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿4,605 | RFQ
|
B | 68514462051 | ซีเจ42/55 | 32mm | 10 3.3 mm x มม | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿6,165 | RFQ
|
B | 68514462050 | ซีเจ42/55 | 30mm | 8 3.3 mm x มม | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿6,165 | RFQ
|
A | 68514462055 | ซีเจ42/55 | 45mm | - | B | 95mm | 72.90mm | - | CJ | ฿6,234 | RFQ
|
B | 68514462053 | ซีเจ42/55 | 38mm | 10 3.3 mm x มม | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿6,165 | RFQ
|
A | 68514466257 | ซีเจ42/55 | 25mm | - | A | 95mm | 72.90mm | - | CJ | - | RFQ
|
B | 68514462056 | ซีเจ42/55 | 48mm | 14 3.8 mm x มม | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿6,234 | RFQ
|
B | 68514462415 | ซีเจ48/60 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | A | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | ฿6,698 | RFQ
|
B | 68514462059 | ซีเจ48/60 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | B | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | ฿6,698 | RFQ
|
A | 68514466826 | ซีเจ48/60 | 50mm | - | B | 104.90mm | 80.26mm | - | CJ | - | RFQ
|
B | 68514466897 | ซีเจ48/60 | 32mm | 10 3.3 mm x มม | A | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | ฿8,149 | RFQ
|
A | 68514462060 | ซีเจ55/70 | NA | - | B | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | ฿8,112 | RFQ
|
B | 68514462416 | ซีเจ55/70 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | A | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | ฿8,919 | RFQ
|
A | 68514466195 | ซีเจ55/70 | 65mm | - | B | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | ฿9,888 | RFQ
|
B | 68514462417 | ซีเจ65/75 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | A | 134.87mm | 105.41mm | - | CJ | ฿10,997 | RFQ
|
B | 68514462061 | ซีเจ65/75 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | B | 134.87mm | 105.41mm | - | CJ | ฿11,077 | RFQ
|
A | 68514464744 | ซีเจ75/90 | 60mm | - | A | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | - | RFQ
|
B | 68514462062 | ซีเจ75/90 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | B | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | ฿16,080 | |
B | 68514462418 | ซีเจ75/90 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | A | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | ฿15,973 | RFQ
|
A | 68514465816 | ซีเจ75/90 | 70mm | - | A | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | ฿17,269 | RFQ
|
A | 68514464121 | ซีเจ75/90 | 50mm | - | A | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | ฿17,445 | RFQ
|
B | 68514462419 | CJ90 | 14mm | ไม่มีรูกุญแจ | A | 199.9mm | 245.11mm | - | CJ | ฿22,074 | RFQ
|
CJ Series Hubs, Cast Iron, A และ B Style Metric Bores
คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่นได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมเพลาหมุนสองอันซึ่งไม่อยู่ในแนวเดียวกัน เพื่อส่งกำลังการหมุน (แรงบิด) จากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง ข้อต่อแบบยืดหยุ่นประกอบด้วยดุมล้อสองตัวและสไปเดอร์ XNUMX ตัว โดยแต่ละดุมจะยึดเข้ากับเพลา ในขณะที่สไปเดอร์จะงอระหว่างฮับเพื่อรองรับการเยื้องศูนย์ระหว่างเพลา การเยื้องศูนย์ของเพลามีลักษณะเป็นแนวรัศมี ขนานหรือเชิงมุม และทำให้เกิดความยุ่งยากในขณะถ่ายโอนกำลังในการหมุนจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง ในรูปของโหลด การสั่นสะท้าน ความเค้น และแรงอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามประเภทของการเยื้องศูนย์
ฮับคัปปลิ้ง Lovejoy เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในและมอเตอร์ไฟฟ้า ดุมข้อต่อ CJ ของ Lovejoy เหล่านี้มีโครงขากรรไกรโค้งที่ช่วยให้แรงบิดมุ่งไปที่ส่วนกลางของแขนขาของแมงมุม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของวัสดุยาง การออกแบบสามชิ้นของฮับข้อต่อ Lovejoy CJ ทำให้เข้ากันได้กับทั้งแนวรัศมีและแนวแกน แมงมุม.
ฮับคัปปลิ้ง Lovejoy CJ เหล่านี้ทำจากเหล็กหล่อเพื่อให้แน่ใจว่ามีแรงอัดสูงและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ ฮับคัปปลิ้ง Lovejoy CJ เหล่านี้ไม่ต้องการการหล่อลื่นใดๆ และป้องกันการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะเพื่อลดแรงเสียดทาน ดุมข้อต่อ Lovejoy CJ เมื่อประกอบเป็นข้อต่อ CJ Series ให้แรงบิดตั้งแต่ 67 ถึง 247800 นิ้ว-ปอนด์
ใช้
ฮับคัปปลิ้ง Lovejoy CJ ใช้ร่วมกับสไปเดอร์เพื่อสร้างคัปปลิ้ง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมโยงเพลาหมุนสองอันที่ไม่ตรงแนว ฮับคัปปลิ้ง Lovejoy CJ เหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น สายพานลำเลียง บันไดเลื่อน ยานยนต์ ป่าไม้ เกษตรกรรม & เหมืองแร่ รวมถึงในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และการบิน
กลไกการทำงาน
ฮับคัปปลิ้ง Lovejoy CJ ติดด้วยแมงมุมเพื่อสร้างคัปปลิ้งขากรรไกร ในข้อต่อขากรรไกรเหล่านี้ แมงมุมจะถูกบีบอัดระหว่างขากรรไกรของฮับข้อต่อ ขากรรไกรเหล่านี้ทำงานในระนาบเดียวกัน เนื่องจากขากรรไกรของดุมล้อขับดันเข้าหาขากรรไกรของดุมล้อ ขาของสไปเดอร์ยางช่วยในการถ่ายโอนและรองรับแรงกระแทกผ่านตัวดูดซับข้อต่อระหว่างขากรรไกรขับและขับเคลื่อนในขณะที่ถูกบีบอัดระหว่างพวกมัน ตัวดูดซับข้อต่อเหล่านี้ติดตั้งไว้เพื่อดูดซับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกจากการเคลื่อนย้าย ซึ่งส่งผลให้ปกป้องส่วนประกอบโดยรอบไม่ให้เสียหาย
คุณสมบัติ
- ฮับคัปปลิ้ง Lovejoy CJ ใช้ร่วมกับสไปเดอร์เพื่อต่อเพลาในแนวขนาน แนวรัศมี หรือเชิงมุม
- ฮับคัปปลิ้ง Lovejoy CJ เหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบเบื่อและไม่เบื่อโดย Raptor Supplies. ขนาดรูเจาะมีให้เลือกตั้งแต่ 12 ถึง 90 มม.
- ฮับข้อต่อ Lovejoy CJ ช่วยในการเชื่อมโยงเพลาที่มีการกระจัดเชิงมุมสูงถึง 1.2 องศาและการกระจัดตามแนวแกนสูงถึง 0.87 นิ้ว
- ฮับเหล่านี้ช่วยในการหมุนเพลาด้วยความเร็วสูงสุดถึง 6000 รอบต่อนาที
- ฮับคัปปลิ้ง Lovejoy CJ เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กหล่อเพื่อให้กำลังอัดสูงและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
- สำหรับการกำจัดความคลาดเคลื่อน ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อควรอยู่ระหว่าง 3.05 ถึง 5.59 มม.
- ดุมข้อต่อ CJ ของ Lovejoy สามารถใช้ได้กับสไปเดอร์สี่ประเภท: 80 Shore A (สีน้ำเงิน) สำหรับการรองรับแรงสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยม 92 Shore A (สีเหลือง) สำหรับการใช้งานไฮดรอลิก 95 / 98 Shore A (สีแดง) สำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดสูง และ 64 Shore D (สีเขียว) สำหรับสภาพแวดล้อมที่ชื้น
- ดุมข้อต่อ Lovejoy CJ ใช้ได้กับสไปเดอร์ที่มีความหนาตั้งแต่ 20 ถึง 34 มม.
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- ดุมข้อต่อ Lovejoy CJ เข้ากันได้กับสไปเดอร์ 64 Shore D (สีเขียว) สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น, สไปเดอร์ 80 Shore A (สีน้ำเงิน) สำหรับการรองรับแรงสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยม, สไปเดอร์ 92 Shore A (สีเหลือง) สำหรับการใช้งานไฮดรอลิก และ 95/98 Shore A (สีแดง ) สไปเดอร์สำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดสูง สไปเดอร์ทั้งหมดนี้ทำจากโพลียูรีเทนเพื่อให้มั่นใจว่าทนทานต่อสิ่งสกปรก ทราย น้ำมัน จาระบี ความชื้น ตัวทำละลาย และผลกระทบจากโอโซนในชั้นบรรยากาศ สไปเดอร์เหล่านี้สามารถรองรับการเยื้องศูนย์เชิงมุมได้ตั้งแต่ 0.9 ถึง 1.3 องศา การเยื้องแนวขนานตั้งแต่ 0.008 ถึง 0.027 นิ้ว และการเยื้องแนวแกนตั้งแต่ 0.039 ถึง 0.252 นิ้ว ยกเว้นสไปเดอร์สีเขียว สไปเดอร์ที่เหลือทั้งหมดสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ สไปเดอร์สีเขียวสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 266 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการอนุมัติ
ฮับข้อต่อ Lovejoy CJ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 สำหรับบริการคุณภาพสูง
การติดตั้ง
- ก่อนติดตั้งดุม ให้ตั้งกุญแจในร่องกุญแจของเพลาเพื่อให้กุญแจพอดีกับร่องกุญแจ และมีการเคลื่อนไหวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งน้อยที่สุด คีย์มาตรฐานควรมีความยาวเท่ากันหรือยาวกว่ารูกุญแจในฮับเล็กน้อย โดยปกติแล้วปุ่ม Woodruff จะสั้นกว่าและอาจส่งแรงบิดได้ไม่เท่ากัน
- เลื่อนดุมที่เหมาะสมบนเพลาแต่ละอันไปบนแป้น ในขณะที่จัดตำแหน่งหน้าดุมให้ตรงกับปลายเพลา ดุมข้อต่อ Lovejoy CJ ได้รับการออกแบบให้มีระยะห่างและพอดี ดังนั้นควรเลื่อนไปที่เพลาด้วยความยากเล็กน้อย
- ขันสกรูชุดให้แน่นในดุมเดียวให้ได้ค่าแรงบิดที่ต้องการด้วยประแจวัดแรงบิดที่สอบเทียบแล้ว จากนั้นขันสกรูชุดที่สองให้แน่นเบาๆ เพื่อให้สามารถปรับแนวแกนได้เมื่อมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
- ใส่แมงมุมลงในฮับเดียว หากแกนทั้งสองต้องขยายเข้าไปในจุดศูนย์กลางแมงมุม ดุมล้ออาจไม่อยู่ในแนวเดียวกับปลายเพลา
- ย้ายอุปกรณ์ไปยังตำแหน่งที่แน่นอนเพื่อให้ได้ช่องว่างระหว่างหน้าฮับ ดุมข้อต่อ Lovejoy CJ สามารถยื่นออกมาเล็กน้อยหรือเลื่อนกลับบนเพลาเพื่อชดเชยการเยื้องศูนย์ในการแยกเพลา
- ตรวจสอบการจัดตำแหน่งโดยใช้ตัวระบุหน้าปัดหรือวิธีขอบตรง โดยทำการวัดที่ตำแหน่งสี่ตำแหน่งห่างกัน 90 องศา เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดตำแหน่งจะไม่เกินแนวที่อนุญาต
- ขันสกรูชุดให้แน่นด้วยประแจวัดแรงบิดที่สอบเทียบแล้วให้ได้แรงบิดที่ต้องการ
- ตรวจสอบการจัดตำแหน่งขนาน เชิงมุม และแนวแกนอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
- ถอดวัสดุและเครื่องมือออกจากเพลาและข้อต่อ ติดตั้งตัวป้องกันคัปปลิ้งที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ OSHA และถอด tagout หรือ lockout kit ออกจากแหล่งจ่ายไฟ ตอนนี้อุปกรณ์พร้อมที่จะทดสอบแล้ว
คำถามที่พบบ่อย
มีรุ่นอื่นๆ ของฮับข้อต่อขากรรไกร Lovejoy ใดบ้างที่นำเสนอ Raptor Supplies?
Raptor Supplies นำเสนอฮับข้อต่อกราม Lovejoy เช่น ฮับข้อต่อ CJ และ ฮับคัปปลิ้งชนิด L.
คุณจะวัดคัปปลิ้ง Lovejoy CJ ได้อย่างไร?
ขนาด BSE (การแยกเพลา) สำหรับคัปปลิ้ง Lovejoy ควรวัดจากปลายด้านหนึ่งของเพลาแรกไปยังปลายอีกด้านของเพลาที่สอง ไม่ใช่วัดจากหน้าฮับคัปปลิ้ง Lovejoy CJ
อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างข้อต่อแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น?
ข้อต่อแบบแข็งมีการเชื่อมต่อที่แน่นหนาระหว่างเพลาทั้งสองที่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา และอำนวยความสะดวกในการคัปปลิ้งเพื่อถ่ายโอนแรงบิดอย่างราบรื่นทั่วทั้งระบบ ข้อต่อแบบยืดหยุ่นให้การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น และมีโอกาสสูญเสียแรงบิดระหว่างการส่งกำลัง
สำนักงานใหญ่ของ Lovejoy อยู่ที่ไหน?
Lovejoy Inc. มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Downers Grove รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
บริษัทใดเป็นเจ้าของ Lovejoy Inc.
บริษัท Timken ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนและระบบส่งกำลัง เป็นเจ้าของ Lovejoy
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คราดคอนกรีตและการเคลื่อนย้าย
- อะแดปเตอร์สอบเทียบ
- การเยื้องแผ่นมาร์กเกอร์ของเครื่อง
- แหวนแกว่ง
- สต็อกท่อสแตนเลสสตีล
- เครื่องกลยานยนต์
- รถบรรทุกมือ
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- ฮาร์ดแวร์
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- MOEN เครื่องเติมอากาศแบบสเปรย์ Rosetta แบบทนทานป่าเถื่อน ผิวโครเมี่ยม
- ENM เครื่องวัดชั่วโมง LCD Flush Rectangular
- POSI LOCK T-จับ
- APPROVED VENDOR Twist Lock, ไนลอน
- AQUASOL WELDING อะแดปเตอร์
- DIXON ปะเก็น PTFE
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ที่ใส่ฉลากแบบใสพร้อมแผ่นป้ายเลเซอร์
- CLE-FORCE NPS ดอกต๊าปเกลียวท่อตรง
- BALDOR / DODGE Solidlube, ไม้แขวนเสื้อ, ตลับลูกปืนโซลิดเจอร์นัล
- BOSTON GEAR หนอนชุบแข็งเหล็ก Diametral Pitch 48 ตัว