LOVEJOY 68514466897 Jaw Coupling Hub, Size CJ42, 55 mm Bore Size, Finished w/ Keyway, เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CJ ซีรี่ส์ฮับ |
การกระจัดเชิงมุม | 0.08 " |
ขนาดเบื่อ | 32mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | สีเทา |
ขนาดข้อต่อ | ซีเจ48/60 |
ประเภทคลัป | CJ |
มิติ G | 27.94mm |
ขนาด HD | 85.09mm |
มิติ U | 44.96mm |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 3.56mm |
วัสดุฮับ | เหล็กหล่อ |
สไตล์ฮับ | A |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 10 3.3 mm x มม |
ขนาดรูกุญแจ | 10 3.3 mm x มม |
ความกว้างของรูกุญแจ | 10 3.3 mm x มม |
ความยาวถึง Bore | 55.88mm |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที] | 1.1 องศา |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka) | 0.082 " |
สูงสุด เบื่อ | 48mm |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | -50 องศา ถึง 248 องศา NS |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr) | 0.014 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5600 |
แม็กซ์ แรงบิด | นิวตันเมตร 619 |
นาที. เบื่อ | 12mm |
แรงบิดที่กำหนด (กับแมงมุม 92 Shore A) | นิวตันเมตร 310 |
ช่วงอุณหภูมิปกติ (มีแมงมุม 80 Shore A, 92 Shore A และ 95/98 Shore A) | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 104.9mm |
ความยาวของข้อต่อโดยรวม | 80.26mm |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514460880.pdf |
สกรูเกลียว Dia | 5 / 16 "-18 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | 5 / 16 "-18 |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 20.07mm |
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T) | 5 / 16-18 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม | 51mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 105mm |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 21mm |
สไตล์ | เบื่อ |
ระบบการวัด | เมตริก |
UPC | 685144668974 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ภายนอก Dia. | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | วัสดุฮับ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462062 | ซีเจ75/90 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | B | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | ฿16,080 | |
68514462416 | ซีเจ55/70 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | A | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | ฿8,919 | RFQ
|
68514462050 | ซีเจ42/55 | 30mm | 8 3.3 mm x มม | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿6,165 | RFQ
|
68514462056 | ซีเจ42/55 | 48mm | 14 3.8 mm x มม | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿6,234 | RFQ
|
68514462051 | ซีเจ42/55 | 32mm | 10 3.3 mm x มม | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿6,165 | RFQ
|
68514462059 | ซีเจ48/60 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | B | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | ฿6,698 | RFQ
|
68514462048 | ซีเจ42/55 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | ฿4,605 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.