ชิ้น | CJ ซีรี่ส์ Spider |
กลุ่มอายุ | ผู้ใหญ่ |
การกระจัดเชิงมุม | 1 องศา |
มุมไม่ตรงแนว | 0.90 องศา ถึง 1.30 องศา |
แนวแกน | 0.039 "ถึง 252" |
สี | สีเขียว |
ประเภทคลัป | แทรกอีลาสโตเมอริก |
ลูกบาศก์นิ้ว | 7.0449 ลูกบาศ์กนิ้ว |
มิติ G | 0.94 " |
มิติ S | 1.57 " |
การกำจัด | 0.07 " |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 0.12 " |
เพศ | ที่เหมาะกับชายและหญิง |
ภายใน Dia | 1.5 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที] | 1 องศา |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน | 0.07 " |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka) | 0.07 " |
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว) | 0.039 ถึง 252 " |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.008 ถึง 0.027 " |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล | 0.011 " |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr) | 0.011 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7100 |
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | -30 องศา ถึง 266 องศา F |
แม็กซ์ แรงบิด | 7170 นิ้ว - ปอนด์ |
แรงบิดที่กำหนด | 3585 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -30 องศา ถึง 230 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 3.15 " |
การวางแนวแบบขนาน | 0.008 "ถึง 0.027" |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
สกรูเกลียว Dia | 5 / 16 "-18 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | 5 / 16 "-18 |
กำหนดขนาดสกรู | 5 / 16-18 |
ตั้งขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู | 0.59 " |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 0.59 " |
ความแข็งจากฝั่ง | 64 ฝั่ง D. |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7100 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม | 1.5 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 3.15 " |
ขนาดแมงมุม | 38 |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 0.71 " |
ประเภทแมงมุม | CJ |
ขนาดสต็อก | เพื่อ 14 180 |
สไตล์ | จุดเปิด |
ชั่วคราว พิสัย | -30 ถึง 266 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความหนา | 0.71 " |
ปริมาณ | 7.0449 ลบ.ม. ใน. |
มุมม้วนขึ้นสูงสุด แรงบิด | 3.6 องศา |
มุมม้วนขึ้นที่แรงบิดที่กำหนด | 2.5 องศา |