ชิ้น | CJ ซีรี่ส์ Spider |
การกระจัดเชิงมุม | 0.05 " |
มุมไม่ตรงแนว | 0.90 องศา ถึง 1.30 องศา |
แนวแกน | 0.039 "ถึง 252" |
สี | สีเหลือง |
ประเภทคลัป | แทรกอีลาสโตเมอริก |
ลูกบาศก์นิ้ว | 3.8666 ลูกบาศ์กนิ้ว |
มิติ G | 0.79 " |
มิติ S | 1.34 " |
การกำจัด | 0.05 " |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 0.1 " |
ภายใน Dia | 1.15 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที] | 0.9 องศา |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน | 0.06 " |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka) | 0.06 " |
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว) | 0.039 ถึง 252 " |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.008 ถึง 0.027 " |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล | 0.01 " |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr) | 0.01 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8500 |
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | -50 องศา ถึง 248 องศา F |
แม็กซ์ แรงบิด | 1680 นิ้ว - ปอนด์ |
แรงบิดที่กำหนด | 840 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 2.56 " |
การวางแนวแบบขนาน | 0.008 "ถึง 0.027" |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
สกรูเกลียว Dia | 5 / 16 "-18 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | 5 / 16 "-18 |
กำหนดขนาดสกรู | 5 / 16-18 |
ตั้งขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู | 0.59 " |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 0.59 " |
ความแข็งจากฝั่ง | 92 ฝั่ง A |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8500 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม | 1.15 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 2.56 " |
ขนาดแมงมุม | 28 |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 0.59 " |
ประเภทแมงมุม | CJ |
ขนาดสต็อก | เพื่อ 14 180 |
สไตล์ | จุดเปิด |
ชั่วคราว พิสัย | -50 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความหนา | 0.59 " |
ชนิดภาพเขียน | กราม |
ปริมาณ | 3.8666 ลบ.ม. ใน. |
มุมม้วนขึ้นสูงสุด แรงบิด | 5 องศา |
มุมม้วนขึ้นที่แรงบิดที่กำหนด | 3.2 องศา |