LOVEJOY 68514476203 Jaw Coupling Hub, L099 Coupling Size, 2.54 นิ้ว OD
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | L ประเภท Hub |
ประเภท Bore | Spline เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | L099 |
ประเภทคลัป | L |
มิติ G | 0.71 " |
มิติ SL | 0.44 " |
มิติ T | 5 / 16-18 |
ความยาวของฮับ | 1.77 " |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 1.06 " |
วัสดุ | เหล็กเผา |
สูงสุด เบื่อ | 1.188 " |
นาที. เบื่อ | 0.437 " |
ภายนอก Dia. | 2.54 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.84 " |
ขนาดเส้นโค้ง | ดิน 5480 20T |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย Dia. | 5 / 16 "-18 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 5 / 16 "-18 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | วัสดุ | นาที. เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68514438571 | L099 | 1.06 " | 2.54 " | เหล็กเผา | 0.437 " | ฿5,052 | |
68514438569 | L090 | 0.82 " | 2.11 " | เหล็กเผา | 0.25 " | ฿3,954 | |
68514437929 | L190 | 1.94 " | 4.5 " | เหล็กเผา | 0.75 " | ฿10,533 | |
68514437916 | L110 | 1.68 " | 3.32 " | เหล็กเผา | 0.625 " | ฿6,554 | |
68514437909 | L110 | 1.68 " | 3.32 " | เหล็กเผา | 0.625 " | ฿6,554 | |
68514455195 | L100 | 1.38 " | 2.54 " | เหล็กเผา | 0.437 " | ฿2,175 | |
68514437905 | L100 | 1.38 " | 2.54 " | เหล็กเผา | 0.437 " | ฿6,026 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.