LOVEJOY 68514476325 ดุม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.720 นิ้ว, ความยาว 6.300 นิ้ว, ความหนา 0.870 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CJ ซีรี่ส์ฮับ |
การกระจัดเชิงมุม | 1.10 องศา |
ขนาดเบื่อ | 1 1 / 8 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | สีเทา |
การแต่งงานกัน | กราม |
ขนาดข้อต่อ | CJ55 |
ประเภทคลัป | CJ |
มิติ G | 1.180 " |
ขนาด HD | 3.860 " |
มิติ U | 2.050 " |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 0.160 " |
สไตล์ฮับ | A |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความกว้างของรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความยาวถึง Bore | 2.560 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน | 0.8700 " |
สูงสุด เบื่อ | 2.170 " |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล | 0.0140 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4750 |
แม็กซ์ แรงบิด | 7250 นิ้ว - ปอนด์ |
นาที. เบื่อ | 0.470 " |
แรงบิดที่กำหนด | 3625 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 4.720 " |
ความยาวของข้อต่อโดยรวม | 6.300 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514460880.pdf |
สกรูเกลียว Dia | 3 / 8 "-16 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | 3 / 8 "-16 |
ตั้งขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู | 0.790 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม | 2.360 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 4.720 " |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 0.870 " |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชั่วคราว พิสัย | -50 องศา ถึง 248 องศา NS |
ปริมาณ | 38.14298 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.6 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ภายนอก Dia. | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | วัสดุฮับ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514465858 | CJ42 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ฿6,651 | |
68514465835 | CJ75 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | ฿20,031 | |
68514466034 | CJ75 | 2 7 / 8 " | 3 / 4 "x 3 / 8" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | ฿20,031 | |
68514464124 | CJ55 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | B | 4.72 " | 6.3 " | - | CJ | ฿9,957 | |
68514464116 | CJ42 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ฿6,651 | RFQ
|
68514464117 | CJ42 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ฿6,234 | RFQ
|
68514466879 | CJ42 | 1 1 / 4 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ฿6,165 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.