Lovejoy 68514476382 | ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 นิ้ว ความยาว 3.75 นิ้ว แรงบิดทำลาย 5220 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514476382 ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 นิ้ว ความยาว 3.75 นิ้ว แรงบิดทำลาย 5220 นิ้ว

In Stock
รายการ: CM7YPE รุ่น: 68514476382
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
฿11,450 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อสากล
เบื่ออา5 / 8 "x 7 / 8"
เบื่อ B5 / 8 "x 7 / 8"
เจาะลึก1.060 "
ประเภท Boreฐานสิบหก x รูกลม
สีเมทัลลิ
ขนาดรูกุญแจคลัปไม่มีรูกุญแจ
ประเภทข้อต่อD-Type
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความสูงของพินหลัก (มิติ E)1.880 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม25 องศา ฉ
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-30 องศา ถึง 212 องศา NS
ภายนอก Dia.1.250 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.75 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514415606.pdf
กำหนดขนาดสกรูไม่มีเซ็ตสกรู
ขนาดD8B
แรงบิดทำลายสถิต5220 นิ้ว - ปอนด์
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ปริมาณ5.85938 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.42

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเจาะลึกแรงบิดทำลายสถิตวัสดุกำหนดขนาดสกรูราคา
LOVEJOY 68514416226 ข้อต่อสากล ยาว 1.75 นิ้ว เหล็ก | AK3WWM 16226 / D1B UJNT 3/16 X 3/16 N/KW N/SS BE 685144162263 / 16 "ไม่มีรูกุญแจ0.38 "1.75 "0.56 "110 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿3,055
RFQ
LOVEJOY 68514416235 ข้อต่อสากล ยาว 2 นิ้ว เหล็ก | AK3WWT D-2B 685144162351 / 4 "ไม่มีรูกุญแจ0.5 "2"0.62 "378 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿3,508
RFQ
LOVEJOY 68514416259 ข้อต่อสากล ยาว 2.25 นิ้ว เหล็ก | AK3WWY D-3B 685144162595 / 16 "ไม่มีรูกุญแจ0.62 "2.25 "0.68 "540 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿3,116
RFQ
LOVEJOY 68514416289 ข้อต่อสากล ยาว 2.68 นิ้ว เหล็ก | AK3WXE 16289 / D4B UJNT 3/8 X 3/8 N/KW N/SS BE 685144162893 / 8 "ไม่มีรูกุญแจ0.75 "2.68 "0.88 "768 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿3,116
RFQ
LOVEJOY 68514416346 ข้อต่อสากล ยาว 3 นิ้ว เหล็ก | AK3WXL D-5B 685144163467 / 16 "ไม่มีรูกุญแจ0.88 "3"0.88 "1176 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿3,810
RFQ
LOVEJOY 68514446036 ข้อต่อสากล ยาว 3.38 นิ้ว เหล็ก | AK3WXQ 46036 / D6B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW พ.ศ. 685144460365 / 8 "ไม่มีรูกุญแจ1"3.38 "1"1560 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿4,119
RFQ
LOVEJOY 68514416363 ข้อต่อสากล ยาว 3.38 นิ้ว เหล็ก | AK3WXT 16363 / D6B UJNT 1/2 X 1/2 N/KW N/SS BE 685144163631 / 2 "ไม่มีรูกุญแจ1"3.38 "1"1560 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿4,138
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514476382 ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 นิ้ว ความยาว 3.75 นิ้ว แรงบิดทำลาย 5220 นิ้ว
฿11,450 / หน่วย