Lovejoy 68514476407 | ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.750 นิ้ว ความยาว 5.380 นิ้ว แรงบิดทำลาย 768 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514476407 ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.750 นิ้ว ความยาว 5.380 นิ้ว แรงบิดทำลาย 768 นิ้ว

In Stock
รายการ: CM7YPK รุ่น: 68514476407
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
฿12,682 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อสากล
เบื่ออา3 / 8 "x 3 / 8"
เบื่อ B3 / 8 "x 3 / 8"
เจาะลึก0.880 "
ประเภท Boreสี่เหลี่ยม x รอบ
ศูนย์ถึงกึ่งกลางความยาว1.340 "
สีเมทัลลิ
ขนาดรูกุญแจคลัปไม่มีรูกุญแจ
ประเภทข้อต่อDD-ประเภท
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม25 องศา ฉ
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750
ช่วงอุณหภูมิปกติ-20 องศา ถึง 212 องศา NS
ภายนอก Dia.0.750 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.380 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514415606.pdf
กำหนดขนาดสกรู#8-32 (เฉพาะปลายกลมเท่านั้น)
ขนาดDD4B
แรงบิดทำลายสถิต768 นิ้ว - ปอนด์
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ปริมาณ3.02625 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงบิดทำลายสถิตเจาะลึกประเภท Boreปริมาณศูนย์ถึงกึ่งกลางความยาวภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁกำหนดขนาดสกรูราคา
LOVEJOY 68514476277 ข้อต่อสากล เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 6.850 นิ้ว แรงบิดทำลาย 1560 นิ้วปอนด์ | CM7YNL 685144762771560 นิ้ว - ปอนด์1.000 "เจาะเสร็จแล้ว6.85000 ลบ.ม. ใน.1.680 "1.000 "6.850 "ไม่มีเซ็ตสกรู฿17,541

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514476407 ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.750 นิ้ว ความยาว 5.380 นิ้ว แรงบิดทำลาย 768 นิ้ว
฿12,682 / หน่วย