LOVEJOY 68514476581 SS Type Hub SS095, ขนาดรู 18 มม., รูกุญแจ 6 x 2.8 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | SS ประเภท Hub |
ขนาดเบื่อ | 18mm |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | SS095 |
ประเภทคลัป | SS |
มิติ G | 13.2mm |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 6 2.8 mm x มม |
ขนาดรูกุญแจ | 6 2.8 mm x มม |
ความกว้างของรูกุญแจ | 6 2.8 mm x มม |
ความยาวถึง Bore | 25.4mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด เบื่อ | 28mm |
นาที. เบื่อ | 11mm |
ภายนอก Dia. | 53.59mm |
ระบบการวัด | เมตริก |
UPC | 685144765819 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | วัสดุ | ประเภทคลัป | สูงสุด เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476599 | SS190 | 35mm | 10 3.3 mm x มม | 49.28mm | 114.3mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | SS | 56.26mm | ฿46,865 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.