Lovejoy 68514476599 | ดุมชนิด Ss Ss190 ขนาดรู 35 มม. รูกุญแจ 10 X 3.3 มม. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514476599 ดุม SS Type SS190 ขนาดรู 35 มม. รูกุญแจ 10 x 3.3 มม. | AJ2XAA

LOVEJOY 68514476599 SS Type Hub SS190, ขนาดรู 35 มม., รูกุญแจ 10 x 3.3 มม.

In Stock
รายการ: AJ2XAA รุ่น: 68514476599
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
฿46,865 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSS ประเภท Hub
ขนาดเบื่อ35mm
ประเภท Boreเจาะเสร็จแล้ว
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อSS190
ประเภทคลัปSS
มิติ G25.4mm
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ10 3.3 mm x มม
ขนาดรูกุญแจ10 3.3 mm x มม
ความกว้างของรูกุญแจ10 3.3 mm x มม
ความยาวถึง Bore49.28mm
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด เบื่อ56.26mm
นาที. เบื่อ19mm
ภายนอก Dia.114.3mm
ระบบการวัดเมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.45
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.วัสดุประเภทคลัปสูงสุด เบื่อราคา
LOVEJOY 68514476581 ดุม SS Type SS095 ขนาดรู 18 มม. รูกุญแจ 6 x 2.8 มม. | AN9BGK 76581 68514476581SS09518mm6 2.8 mm x มม25.4mm53.59mmเหล็กกล้าไร้สนิมSS28mm฿7,332
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514476599 SS Type Hub SS190, ขนาดรู 35 มม., รูกุญแจ 10 x 3.3 มม.
฿46,865 / หน่วย