LOVEJOY 68514477053 ข้อต่อลำแสงเดี่ยว 3/8 x 1/2 นิ้วเจาะ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว |
เบื่ออา | 3 / 8 "x 1 / 2" |
เบื่อ B | 3 / 8 "x 1 / 2" |
ประเภท Bore | เบื่อ |
ขนาดข้อต่อ | ASB6 |
ประเภทคลัป | ข้อต่อลำแสงเดียว |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์ |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
แรงบิดที่กำหนด | 15 นิ้ว - ปอนด์ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
UPC | 685144770530 |
รุ่น | นาที. เบื่อ | เบื่ออา | เบื่อ B | โมเมนต์ความเฉื่อย | แรงบิดที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงบิดตึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477041 | 0.118 " | - | - | 0.0000 ปอนด์ in.sq. | 2 นิ้ว - ปอนด์ | 0.500 " | 0.752 " | 318.60 นิ้ว-ปอนด์/ราด | - | RFQ
|
68514477042 | 0.118 " | - | - | 0.0000 ปอนด์ in.sq. | 2 นิ้ว - ปอนด์ | 0.500 " | 0.752 " | 318.60 นิ้ว-ปอนด์/ราด | - | RFQ
|
68514477044 | 0.157 " | - | - | 0.0010 ปอนด์ in.sq. | 3.40 นิ้ว - ปอนด์ | 0.626 " | 0.799 " | 557.60 นิ้ว-ปอนด์/ราด | - | RFQ
|
68514477045 | 0.157 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.0010 ปอนด์ in.sq. | 3.40 นิ้ว - ปอนด์ | 0.626 " | 0.799 " | 557.60 นิ้ว-ปอนด์/ราด | - | RFQ
|
68514477047 | 0.157 " | - | - | 0.0020 ปอนด์ in.sq. | 5 นิ้ว - ปอนด์ | 0.752 " | 0.902 " | 442.50 นิ้ว-ปอนด์/ราด | - | RFQ
|
68514477048 | 0.157 " | 1 / 4 "x 5 / 16" | 1 / 4 "x 5 / 16" | 0.0020 ปอนด์ in.sq. | 5 นิ้ว - ปอนด์ | 0.752 " | 0.902 " | 442.50 นิ้ว-ปอนด์/ราด | - | RFQ
|
68514477050 | 0.236 " | - | - | 0.0110 ปอนด์ in.sq. | 10 นิ้ว - ปอนด์ | 1.000 " | 1.252 " | 920.40 นิ้ว-ปอนด์/ราด | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.