LOVEJOY 68514477192 Disc Coupling, 35 Inch Lbs Torque, 1.575 Inch Dia., 0.0410 Lbs Inch Sq. ความเฉื่อย
รายการ: CM7YUJ
รุ่น: 68514477192
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อดิสก์ |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
แนวแกน | ± 0.20" |
ขนาดเบื่อ | 3 / 8 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
ขนาดแคลมป์สกรู | M4 |
ขนาดข้อต่อ | MDSD40C |
ประเภทคลัป | มินิดิสก์คลัป |
น้ำหนัก Coupling (Lb. ) | ออนซ์ 2.33 |
ขนาด HD | 1.102 " |
วัสดุดิสก์ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.650 " |
สูงสุด เบื่อ | 0.551 " |
แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน | 300 องศา ฉ |
นาที. เบื่อ | 0.236 " |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 0.0410 ปอนด์ in.sq. |
แรงบิดที่กำหนด | 35 นิ้ว - ปอนด์ |
ภายนอก Dia. | 1.575 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.496 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ชุด | ซีรีส์ MDSD |
สไตล์ | สกรูยึด |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
แรงบิดตึง | 24780 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ปริมาณ | 3.71102 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
รุ่น | สูงสุด เบื่อ | เบื่ออา | เบื่อ B | นาที. เบื่อ | โมเมนต์ความเฉื่อย | แรงบิดที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477186 | 0.394 " | - | - | 0.118 " | 0.0154 ปอนด์ in.sq. | 18 นิ้ว - ปอนด์ | 1.260 " | 1.260 " | - | RFQ
|
68514477187 | 0.394 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.118 " | 0.0154 ปอนด์ in.sq. | 18 นิ้ว - ปอนด์ | 1.260 " | 1.260 " | - | RFQ
|
68514477188 | 0.394 " | - | - | 0.118 " | 0.0154 ปอนด์ in.sq. | 18 นิ้ว - ปอนด์ | 1.260 " | 1.260 " | - | RFQ
|
68514477189 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410 ปอนด์ in.sq. | 35 นิ้ว - ปอนด์ | 1.575 " | 1.496 " | - | RFQ
|
68514477190 | 0.551 " | 1 / 4 "x 3 / 8" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 0.236 " | 0.0410 ปอนด์ in.sq. | 35 นิ้ว - ปอนด์ | 1.575 " | 1.496 " | - | RFQ
|
68514477191 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410 ปอนด์ in.sq. | 35 นิ้ว - ปอนด์ | 1.575 " | 1.496 " | - | RFQ
|
68514477193 | 0.551 " | 3 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 8 "x 1 / 2" | 0.236 " | 0.0410 ปอนด์ in.sq. | 35 นิ้ว - ปอนด์ | 1.575 " | 1.496 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.