LOVEJOY 69790405234 ดุมข้อต่อแบบกริด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 12 - 48 มม. ยาว 2.38 นิ้ว เหล็กกล้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กริด Coupling Hub |
ขนาดเบื่อ | ไม่เบื่อ |
ประเภท Bore | ของแข็ง |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
มิติ FD | 3.88 " |
มิติ FL | 0.47 " |
มิติ G1 | 0.118 " |
ขนาด HD | 2.63 " |
ขนาด L (ฝาครอบสไตล์แนวนอน) | 3.18 " |
ขนาด L (ปกแนวตั้ง) | 1.24 " |
มิติ R | 2.38 " |
มิติ SL | 0.62 " |
ระยะห่างระหว่างปลายเพลา (มิติ G) - ช่องว่างปกติ | 0.118 " |
ขนาดข้อต่อกริด | 1050 |
วัสดุฮับ | เหล็ก 1045 |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 2.38 " |
แม็กซ์ มุมไม่ตรงแนวที่ | 0.004 " |
แม็กซ์ การไม่ตรงแนวเชิงมุมระหว่างการทำงาน (XY) | 0.015 " |
สูงสุด เบื่อ | 1.875 " |
แม็กซ์ แนวขนานที่ | 0.008 " |
แม็กซ์ แนวขนานระหว่างการทำงาน (มิติ P) | 0.016 " |
แม็กซ์ ความเร็ว (ฝาครอบสไตล์แนวนอน) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 |
แม็กซ์ ความเร็ว (ฝาครอบแนวตั้ง) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
นาที. เบื่อ | 0.5 " |
แรงบิดที่กำหนด | 3850 นิ้ว. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ฝาครอบแบบแนวนอน) | 5.43 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ฝาครอบแนวตั้ง) | 5.81 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4.88 " |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 0.62 " |
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T) | 10-24 |
สไตล์ | ไม่เบื่อ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่อแบบกริด |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T) | ความยาวถึง Bore | ขนาดข้อต่อกริด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405463 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 8-32 | 1.88 " | 1020 | ฿3,661 | RFQ
|
69790405468 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 8-32 | 1.88 " | 1030 | ฿4,093 | RFQ
|
69790405470 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 3 / 32" | 8-32 | 1.88 " | 1030 | ฿4,093 | RFQ
|
69790405472 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 10-24 | 2" | 1040 | ฿5,295 | RFQ
|
69790405473 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 10-24 | 2" | 1040 | ฿5,295 | RFQ
|
69790405475 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 10-24 | 2" | 1040 | ฿5,276 | RFQ
|
69790405476 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 10-24 | 2" | 1040 | ฿5,264 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.