ชิ้น | กริด Coupling Hub |
ขนาดเบื่อ | 2-1 / 8 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จและรูกุญแจ |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
มิติ FD | 5" |
มิติ FL | 0.5 " |
มิติ G1 | 0.118 " |
ขนาด HD | 4.13 " |
ขนาด L (ฝาครอบสไตล์แนวนอน) | 4.55 " |
ขนาด L (ปกแนวตั้ง) | 1.74 " |
มิติ R | 3.5 " |
มิติ SL | 0.94 " |
ระยะห่างระหว่างปลายเพลา (มิติ G) - ช่องว่างปกติ | 0.118 " |
ขนาดข้อต่อกริด | 1080 |
วัสดุฮับ | เหล็ก 1045 |
ขนาดรูกุญแจ | 1 / 2 "x 1 / 4" |
ความยาวถึง Bore | 3.5 " |
แม็กซ์ มุมไม่ตรงแนวที่ | 0.006 " |
แม็กซ์ การไม่ตรงแนวเชิงมุมระหว่างการทำงาน (XY) | 0.024 " |
สูงสุด เบื่อ | 3" |
แม็กซ์ แนวขนานที่ | 0.008 " |
แม็กซ์ แนวขนานระหว่างการทำงาน (มิติ P) | 0.016 " |
แม็กซ์ ความเร็ว (ฝาครอบสไตล์แนวนอน) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 |
แม็กซ์ ความเร็ว (ฝาครอบแนวตั้ง) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4750 |
นาที. เบื่อ | 1.062 " |
แรงบิดที่กำหนด | 18150 นิ้ว. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ฝาครอบแบบแนวนอน) | 7.64 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ฝาครอบแนวตั้ง) | 7.13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.12 " |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 0.94 " |
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T) | 1 / 4-20 |
สไตล์ | เบื่อ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่อแบบกริด |