LOVEJOY 69790497650 Disc Coupling Hub, SX278-6 Coupling Size, 10.95 นิ้วหน้าแปลน OD, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮับการเชื่อมต่อดิสก์ |
Axial Misalignment (+-D Ka) สำหรับข้อต่อกับชุดดิสก์ XNUMX แผ่น | 0.205 " |
ขนาดเบื่อ | 4-1 / 2 " |
สี | เมทัลลิ |
ประเภทคลัป | จาน |
มิติ FD | 10.95 " |
ขนาด HD | 6.85 " |
มิติ PW | 0.835 " |
มิติ S | 6.96 " |
ระยะห่างระหว่างปลายเพลา (ขนาด BSE) | 8.63 " |
วัสดุฮับ | AISI 1045 |
สไตล์ฮับ | Standard |
ขนาดรูกุญแจ | 1 "x 1/2" |
ความยาวถึง Bore | 4.92 " |
แม็กซ์ การวางแนวไม่ตรง (ต่อแพ็คดิสก์เดียว) | 1 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 4.88 " |
แม็กซ์ ความเร็ว (สมดุล) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000 |
แม็กซ์ ความเร็ว (ไม่สมดุล) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2800 |
แม็กซ์ แรงบิด | 251400 นิ้ว. |
แรงบิดที่กำหนด | 125700 นิ้ว. |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18.47 " |
กำลังไฟพิกัดที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
กำหนดขนาดสกรู | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | 278-6 |
สไตล์ | เบื่อ |
ชนิดภาพเขียน | ดิสก์คัปปลิ้งฮับ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | กำหนดขนาดสกรู | ความยาวถึง Bore | แรงบิดที่กำหนด | มิติ FD | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790413308 | 4-3 / 8 " | 1 "x 1/2" | ไม่มีเซ็ตสกรู | 4.92 " | 125700 นิ้ว. | 10.95 " | ฿63,663 | RFQ
| |
69790414395 | 2-3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | ไม่มีเซ็ตสกรู | 3.94 " | 62000 นิ้ว. | 8.98 " | ฿39,177 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.