Lovejoy Adb3.5 5/16 X5/16 | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/16 X 5/16 นิ้ว, แรงบิดพิกัด 6 In-lb, อะลูมิเนียม | 1cyd2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x5/16 Motion Control Coupling, 5/16 x 5/16 นิ้ว Bore Dia., แรงบิดสูงสุด 6 นิ้ว, อลูมิเนียม | AA9FVA 1CYD2 / 76837

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x5/16 ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว, เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 5/16 x 5/16 นิ้ว, แรงบิดสูงสุด 6 in-lb, อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AA9FVA รุ่น: ADB3.5 5/16 x5/16ข้ามอ้างอิง: 1CYD2 / 76837
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
฿3,157 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
แนวแกน+/- 0.010 "
เบื่ออา5/16 "x 5/16"
เบื่อ B5/16 "x 5/16"
เจาะ Dia5/16 x 5/16 นิ้ว
ประเภท Boreเบื่อ
ขนาดข้อต่อเอดีบี3.5
ประเภทคลัปลำแสงคู่
เสร็จสิ้นโนไดซ์
Hub Dia0.626 "
วัสดุฮับอลูมิเนียม
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore6.5mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม7 องศา
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 010
สูงสุด เบื่อ8mm
สูงสุด เบื่อ8.00 มม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน200 องศา ฉ
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.008
แม็กซ์ RPM10,000
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)200
นาที. เบื่อ5mm
แรงบิดที่กำหนด6.2 นิ้ว - ปอนด์
ภายนอก Dia.0.626 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ25.4mm
การวางแนวแบบขนาน0.008 "
ขนาดสกรูM2.5
ประเภทสกรูสกรูยึด
ขนาดเอดีบี3.5
สไตล์คานคู่
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
แรงบิด6.2 นิ้ว.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7616995090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าHU

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x5/16 ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว, เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 5/16 x 5/16 นิ้ว, แรงบิดสูงสุด 6 in-lb, อะลูมิเนียม
฿3,157 / หน่วย