Lovejoy Adb4 1/4x3/8 | ข้อต่อดับเบิ้ลบีม 1/4 X 3/8 ในรู | 1cyd3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY ADB4 1/4x3/8 ข้อต่อ Double Beam, 1/4 x 3/8 ใน Bore | AA9FVB 1CYD3 / 76839

LOVEJOY ADB4 1 / 4x3 / 8 Coupling Double Beam, 1/4 x 3/8 In Bore

In Stock
รายการ: AA9FVB Model: ADB4 1/4x3/8ข้ามอ้างอิง: 1CYD3 / 76839
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
฿4,390 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
แนวแกน+/- 0.010 "
เบื่ออา1 / 4 "x 3 / 8"
เบื่อ B1 / 4 "x 3 / 8"
เจาะ Dia1/4 x 3/8 นิ้ว
ประเภท Boreเบื่อ
ขนาดข้อต่อเอดีบี4
ประเภทคลัปข้อต่อคานคู่
เสร็จสิ้นโนไดซ์
Hub Dia0.752 "
วัสดุฮับอลูมิเนียม
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore6.5mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม7 องศา
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 010
สูงสุด เบื่อ10mm
สูงสุด เบื่อ10.00 มม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน200 องศา ฉ
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.01
แม็กซ์ RPM10,000
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)200
นาที. เบื่อ6mm
แรงบิดที่กำหนด12 นิ้ว - ปอนด์
ภายนอก Dia.0.752 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ26.5mm
การวางแนวแบบขนาน0.01 "
ขนาดสกรูM2.5
ประเภทสกรูสกรูยึด
ขนาดเอดีบี4
สไตล์คานคู่
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
แรงบิด12 นิ้ว.
UPC685144768391

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8483908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าHU

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY ADB4 1 / 4x3 / 8 Coupling Double Beam, 1/4 x 3/8 In Bore
฿4,390 / หน่วย